曜日別特売

400SR 固定車(ゴム(B入)車輪)

400SR 固定車(ゴム(B入)車輪) - ハンマーキャスター400SR 固定車(ゴム(B入)車輪) - ハンマーキャスター400SR 固定車(ゴム(B入)車輪) - ハンマーキャスター400SR 固定車(ゴム(B入)車輪) - ハンマーキャスター400SR 固定車(ゴム(B入)車輪) - ハンマーキャスター400SR 固定車(ゴム(B入)車輪) - ハンマーキャスター400SR 固定車(ゴム(B入)車輪) - ハンマーキャスター400SR 固定車(ゴム(B入)車輪) - ハンマーキャスター
(1件のレビュー)

取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターで、400Sと419S・400SRPは併用できます。

材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪・ローラーベアリング入形状固定車型式400SR固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35063971400SR-RB75756088×6963×40100
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
06391551400SR-RB100100120110×7880×45140
オープン
2,098
2,308(税込)
当日出荷
06391567400SR-RB125125150140×94100×56(112×50)174
3,190
2,998
3,298(税込)
当日出荷
06391576400SR-RB150150160140×94100×56(112×50)199
3,690
3,198
3,518(税込)
当日出荷
02213041400SR-RB180180220150×105112×63(119×56)230
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
02213057400SR-RB200200220150×105112×63(119×56)240
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02213057
2022-08-30
用途: 材料移動台車に
有限会社加藤金属製造業

材料搬入時の台車製作の為に、購入しました
さすがハンマーキャスターなので、動きがスムーズです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする