曜日別特売

自在車(イモノ車)

自在車(イモノ車) - ハンマーキャスター自在車(イモノ車) - ハンマーキャスター自在車(イモノ車) - ハンマーキャスター自在車(イモノ車) - ハンマーキャスター自在車(イモノ車) - ハンマーキャスター自在車(イモノ車) - ハンマーキャスター自在車(イモノ車) - ハンマーキャスター自在車(イモノ車) - ハンマーキャスター
(2件のレビュー)
材質(車輪)イモノ一体車輪形状自在車型式420S自在車取付方式平付旋回ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35692316420S-C65657070×5855×4285
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
33120227420S-C75758070×5855×4293
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
35692291420S-C10010012090×9068×68(71×71)132
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
06615777420S-C125125150102×10275×75(80×80)168
オープン
5,198
5,718(税込)
当日出荷
35692307420S-C150150160102×10275×75(80×80)190
オープン
6,298
6,928(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33120227
2018-11-27
用途: 塗装作業時
株式会社エムワン スガノ

高温での作業箇所に使用,軽快、小回転半径で作業性抜群です。
客先からも大絶賛です。リピートオダーも期待できそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 33120227
2015-02-27
用途: 燃え殻を入れる鉄の箱に取り付けている

木屑を燃やした後の、鉄製の箱の下に取り付けている。かなりの重量がかかり、箱も高温になる場合もある。以前つけていたゴム製の自在車は、溶けたりしてすぐに使えなくなったが、これは鋳物なので、高温になっても傷まずしっかりしている。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする