ハタヤリミテッド
単相100V型コードリール
安全作業を守る漏電遮断器付タイプ。
フル機能装備の上に、ワンタッチ操作のブレーカーカバー、コンセント形状が一目で確認できる透明防塵キャップも装着したハイレベルのプロ仕様ブレーカーリールです。
仕様
電源パイロットランプ付
コンセント防塵キャップ付
ブレーキストッパー付
円盤 樹脂製
設置端子付
フキュートビプラグ
使用場所
屋内
コンセント個数
3
コンセント形状
接地2P 15A 125V
特性
防塵、アース付
漏電遮断器仕様
漏電過負荷短絡保護兼用型
トラスコ品番
851-3839
種別
100V型タイプ(屋内型)
質量(kg)
12.0
電線長さ(m)
30
電線太さ(mm
2
)
3.5
電線仕様-種別
ソフトンケーブルVCT
電線仕様-芯数
3
限度電流(A)
15
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電線長さ(m)
限度電流(A)
コンセント個数
コンセント形状
電線太さ(mm
2
)
電線仕様-芯数
電線仕様-種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02167733
BL-331K
30
15
3
接地2P 15A 125V
3.5
3
ソフトンケーブルVCT
¥
98,900
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください