曜日別特売

単相100V型コードリール

単相100V型コードリール - ハタヤリミテッド単相100V型コードリール - ハタヤリミテッド単相100V型コードリール - ハタヤリミテッド単相100V型コードリール - ハタヤリミテッド単相100V型コードリール - ハタヤリミテッド単相100V型コードリール - ハタヤリミテッド

安全作業を守る漏電遮断器付タイプ。
フル機能装備の上に、ワンタッチ操作のブレーカーカバー、コンセント形状が一目で確認できる透明防塵キャップも装着したハイレベルのプロ仕様ブレーカーリールです。

種別100V型タイプ(屋内型)漏電遮断器仕様漏電地絡保護専用型限度電流(A)15使用場所屋内内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コンセント形状
コンセント個数
電線仕様-種別
電線仕様-芯数
電線長さ(m)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02167812BS-3012P 15A 125V4ソフトンケーブルVCT2308.4
44,900
33,980
37,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
02167821BS-301K接地2P 15A 125V4ソフトンケーブルVCT3309.4
52,900
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする