曜日別特売

マルチテモートリール

マルチテモートリール - ハタヤリミテッドマルチテモートリール - ハタヤリミテッド

コンセント引出し型に、通常のコードリール機能をプラス!
コンセント引出し型のテモートリールに、ドラム本体にも2連コンセントを装備して通常のコードリール機能も持たせた1台2役のマルチタイプです。
二次側防雨型コンセント:引出しコンセントは防雨キャップ付の防雨仕様です。※本体は屋内型ですので、雨や水しぶきがかからないようにして下さい。
本体側2連コンセント:先端のトリプルコンセントに加え、本体のコンセントからも電源が取れます。
ブレーキストッパー:円盤に挟み込むクリップ式。(実用新案登

仕様
電源パイロットランプ付
パイロットランプ付とび出しプラグ
本体、コンセント防塵キャップ付
二次側、コンセント防雨キャップ付
ブレーキストッパー付
円盤 鉄板製
使用場所屋内コンセント個数2次側:3、本体:2コンセント形状接地2P 15A 125V特性防雨、防塵、アース付漏電遮断器仕様漏電地絡保護専用型トラスコ品番106-1861種別コンセント引き出しタイプ(屋内型)質量(kg)9.0電線長さ(m)27電線太さ(mm2)2.0電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT電線仕様-芯数3限度電流(A)15内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電線長さ(m)
限度電流(A)
コンセント個数
コンセント形状
電線太さ(mm2)
電線仕様-芯数
電線仕様-種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02168214GBM-130K27152次側:3、本体:2接地2P 15A 125V2.03ソフトンケーブルVCT
56,400
47,980
52,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする