曜日別特売

コンセットリール 標準型

コンセットリール 標準型 - ハタヤリミテッドコンセットリール 標準型 - ハタヤリミテッドコンセットリール 標準型 - ハタヤリミテッド

コンセント盤を左右に回転させることでコンセントの電源をON/OFFすること可能です。

仕様
漏電遮断機付
接地端子付
フキュートビプラグ
使用場所屋内コンセント個数4コンセント形状接地2P 15A 125V特性アース付トラスコ品番370-3550種別特別仕様タイプ質量(kg)7.7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)355×275×211電線長さ(m)30電線太さ(mm2)2.0電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT電線仕様-芯数3限度電流(A)15内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電線長さ(m)
限度電流(A)
コンセント個数
コンセント形状
電線太さ(mm2)
電線仕様-芯数
電線仕様-種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05845551KB-30K30154接地2P 15A 125V2.03ソフトンケーブルVCT
52,700
37,980
41,778(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする