曜日別特売

サンタイガーリール

サンタイガーリール - ハタヤリミテッドサンタイガーリール - ハタヤリミテッド

どこまでも安全性を追求する!
ハタヤコンセプト製品です。
アース不備による感電事故や、ケーブルを巻いたまま発熱したときの溶解事故は大変危険です。
それを防止するのがアースチェックとサーモカットです。
アースが完全に接地されているかどうかを確認するアースチェック機能、
過電流による発熱を察知するサーモカット機能を装備して事故を未然に防ぎます。
サーモカット(温度感知器)付:ハタヤサーモカットリールは電線の温度上昇を感知し80℃前後でコンセントへの給電をストップさせて発火事

仕様
コンセントキャップ付
PL付とび出しプラグ付
電源パイロットランプ付
円盤 鉄板製
サーモカット(遮断/警報ブザー)付
アースチェックパイロットランプ(アース/極性)付
使用場所屋内コンセント個数4コンセント形状接地2P 15A 125V特性アース付トラスコ品番105-5704種別サーモカット&アースチェックタイプ(屋内型)質量(kg)7.9電線長さ(m)30電線太さ(mm2)2.0電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数3限度電流(A)15内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電線長さ(m)
限度電流(A)
コンセント個数
コンセント形状
電線太さ(mm2)
電線仕様-芯数
電線仕様-種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02168171TGT-301KGX30154接地2P 15A 125V2.03VCT
40,200
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする