東芝
TOSHIBA アルカリ乾電池
(1件のレビュー)
用途
懐中電灯、ラジオ、時計、電卓などに。
タイプ
単3形(アルカリ)
公称電圧(V)
1.5
直径×長さL(Φmm×mm)
約14.5×50.5
仕様
※アルカリ電池は軽電流で長くご使用頂く為の電池です。動作毎に瞬時に大電流が必要なデジタルカメラや電子手帳などにはニッケル系の電池をご使用下さい。
内容量
1パック(4本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06599731
LR6S4KP
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください