曜日別特売

チップ CCMT-23

チップ CCMT-23 - タンガロイ

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性

逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°形状ひし形80°
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
穴の有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00703212CCMT060202-23 NS95301箱(10個)6.52.380.2片面あり
7,100
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
00703298CCMT060204-23 NS95301箱(10個)6.52.380.4片面あり
7,100
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
00703553CCMT09T304-23 NS95301箱(10個)9.73.970.4片面あり
9,400
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
00703675CCMT09T308-23 NS95301箱(10個)9.73.970.8片面あり
9,400
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
52114729CCMT060204-23 T92251箱(10個)6.352.380.4-
9,000
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
52114738CCMT060208-23 T92251箱(10個)6.352.380.8-
9,000
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
52114747CCMT09T304-23 T92251箱(10個)9.5253.970.4-
12,500
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
52114756CCMT09T308-23 T92251箱(10個)9.5253.970.8-
12,500
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
06073365CCMT060202-231箱(10個)6.52.380.2片面あり
5,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
04724325CCMT060204-231箱(10個)6.52.380.4片面あり
5,500
取扱い終了
代替品有
10427261CCMT060202-231箱(10個)6.52.380.2片面あり
5,500
取扱い終了
代替品有
10427277CCMT060204-231箱(10個)6.52.380.4片面あり
5,500
取扱い終了
代替品有
57951923CCMT060208-23 T91251箱(10個)6.52.380.8片面あり
7,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
48839332CCMT060204-23 T91251箱(10個)6.52.380.4片面あり
7,700
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
48839436CCMT09T304-24 T91251パック(10個)9.73.970.8片面あり
10,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
48839427CCMT09T304-23 T91251箱(10個)9.73.970.4片面あり
10,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
48839445CCMT09T308-23 T91251箱(10個)9.73.970.8片面あり
10,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
06605882CCMT060202-231箱(10個)6.52.380.2片面あり
7,000
取扱い終了
06605891CCMT060204-231箱(10個)6.52.380.4片面あり
7,000
取扱い終了
06073505CCMT060208-231箱(10個)6.52.380.8片面あり
5,500
取扱い終了
06605907CCMT060208-231箱(10個)6.52.380.8片面あり
7,000
取扱い終了
10427286CCMT060208-231箱(10個)6.52.380.8片面あり
5,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06073365CCMT060202-2300703212CCMT060202-23 NS9530画像準備中チップ CCMT-23タンガロイ1箱(10個)
5,298
税込5,828
メーカ後継品です
04724325CCMT060204-2300703298CCMT060204-23 NS9530CCMT060204-23 チップ CCMT-23 タンガロイ 00703298チップ CCMT-23タンガロイ1箱(10個)
5,298
税込5,828
メーカ後継品です
10427261CCMT060202-2300703212CCMT060202-23 NS9530画像準備中チップ CCMT-23タンガロイ1箱(10個)
5,298
税込5,828
メーカ後継品です
10427277CCMT060204-2300703298CCMT060204-23 NS9530CCMT060204-23 チップ CCMT-23 タンガロイ 00703298チップ CCMT-23タンガロイ1箱(10個)
5,298
税込5,828
メーカ後継品です
57951923CCMT060208-23 T912552114738CCMT060208-23 T9225画像準備中チップ CCMT-23タンガロイ1箱(10個)
6,698
税込7,368
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
48839332CCMT060204-23 T912552114729CCMT060204-23 T9225画像準備中チップ CCMT-23タンガロイ1箱(10個)
6,698
税込7,368
材質に違いがあります
48839436CCMT09T304-24 T912552114808CCMT09T304-24 T9225CCMT09T304-24 T9125 チップ CCMT-24 タンガロイ 52114808チップ CCMT-24タンガロイ1箱(10個)
8,998
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
48839427CCMT09T304-23 T912552114747CCMT09T304-23 T9225画像準備中チップ CCMT-23タンガロイ1箱(10個)
8,998
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
48839445CCMT09T308-23 T912552114756CCMT09T308-23 T9225画像準備中チップ CCMT-23タンガロイ1箱(10個)
8,998
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする