曜日別特売

チップ CCMT-PF

チップ CCMT-PF - タンガロイ

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性

逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°形状ひし形80°内容量1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
穴の有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06117693CCMT060202-PF GH7306.52.380.2片面あり
9,000
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
06117711CCMT060204-PF GH7306.52.380.4片面あり
9,000
6,698
7,368(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
00703237CCMT060202-PF GT95306.52.380.2片面あり
9,000
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
00703246CCMT060202-PF NS95306.52.380.2片面あり
7,100
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
00703316CCMT060204-PF GT95306.52.380.4片面あり
9,000
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
00703325CCMT060204-PF NS95306.52.380.4片面あり
7,100
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
00703422CCMT060208-PF GT95306.52.380.8片面あり
9,000
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
00703438CCMT060208-PF NS95306.52.380.8片面あり
7,100
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
00703517CCMT09T302-PF NS95309.73.970.2片面あり
9,400
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
00703578CCMT09T304-PF GT95309.73.970.4片面あり
12,500
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
00703587CCMT09T304-PF NS95309.73.970.4片面あり
9,400
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
00703693CCMT09T308-PF GT95309.73.970.8片面あり
12,500
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
00703702CCMT09T308-PF NS95309.73.970.8片面あり
9,400
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
52114835CCMT09T308-PF T92259.5253.970.8-
12,500
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
22854046CCMT060204-PF-2.380.4片面あり
8,300
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
10425511CCMT060202-PF6.52.380.2片面あり
6,200
取扱い終了
代替品有
10425527CCMT060204-PF6.52.380.4片面あり
6,200
取扱い終了
代替品有
10425536CCMT060208-PF6.52.380.8片面あり
6,200
取扱い終了
代替品有
10425545CCMT060202-PF6.52.380.2片面あり
5,500
取扱い終了
代替品有
10425554CCMT060204-PF6.52.380.4片面あり
5,500
取扱い終了
代替品有
10425563CCMT060208-PF6.52.380.8片面あり
5,500
取扱い終了
代替品有
06073444CCMT060204-PF6.52.380.4片面あり
7,000
取扱い終了
06073453CCMT060204-PF6.52.380.4片面あり
7,000
取扱い終了
06073541CCMT060208-PF6.52.380.8片面あり
7,000
取扱い終了
06073557CCMT060208-PF6.52.380.8片面あり
7,000
取扱い終了
08466385CCMT060202-PF6.52.380.2片面あり
7,000
取扱い終了
08466394CCMT060202-PF6.52.380.2片面あり
7,000
取扱い終了
08466421CCMT060204-PF6.52.380.4片面あり
7,000
取扱い終了
08466437CCMT060204-PF6.52.380.4片面あり
7,000
取扱い終了
08466482CCMT060208-PF6.52.380.8片面あり
7,000
取扱い終了
08466491CCMT060208-PF6.52.380.8片面あり
7,000
取扱い終了
08475932CCMT060202-PF6.52.380.2片面あり
7,000
取扱い終了
08475941CCMT060202-PF6.52.380.2片面あり
7,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
22854046CCMT060204-PF13061346CCMT060204-PF AH6225CCMT060204-PF チップ CCMT-PF タンガロイ 13061346チップ CCMT-PFタンガロイ1箱(10個)
6,598
税込7,258
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
10425511CCMT060202-PF00703237CCMT060202-PF GT9530画像準備中チップ CCMT-PFタンガロイ1箱(10個)
6,698
税込7,368
メーカ後継品です
10425527CCMT060204-PF00703316CCMT060204-PF GT9530画像準備中チップ CCMT-PFタンガロイ1箱(10個)
6,698
税込7,368
メーカ後継品です
10425536CCMT060208-PF00703422CCMT060208-PF GT9530画像準備中チップ CCMT-PFタンガロイ1箱(10個)
6,698
税込7,368
メーカ後継品です
10425545CCMT060202-PF00703246CCMT060202-PF NS9530画像準備中チップ CCMT-PFタンガロイ1箱(10個)
5,298
税込5,828
メーカ後継品です
10425554CCMT060204-PF00703325CCMT060204-PF NS9530画像準備中チップ CCMT-PFタンガロイ1箱(10個)
5,298
税込5,828
メーカ後継品です
10425563CCMT060208-PF00703438CCMT060208-PF NS9530画像準備中チップ CCMT-PFタンガロイ1箱(10個)
5,298
税込5,828
メーカ後継品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする