チップ CNMG-CB

チップ CNMG-CB - タンガロイ
切刃長さ(mm)9.7逃げ角(度)0厚さ(mm)3.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00700604CNMG090304-CB NS95300.4
8,200
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
00700622CNMG090308-CB NS95300.8
8,200
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
06074731CNMG090308-CB0.8
6,400
取扱い終了
10427487CNMG090304-CB0.4
6,400
取扱い終了
10427496CNMG090308-CB0.8
6,400
取扱い終了
06606022CNMG090304-CB0.4
8,400
取扱い終了
06606013CNMG090308-CB0.8
8,400
取扱い終了
10427462CNMG090304-CB0.4
6,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06074731CNMG090308-CB00700622CNMG090308-CB NS9530画像準備中チップ CNMG-CBタンガロイ1箱(10個)
5,998
税込6,598
メーカ後継品です
10427487CNMG090304-CB00700604CNMG090304-CB NS9530画像準備中チップ CNMG-CBタンガロイ1箱(10個)
5,998
税込6,598
メーカ後継品です
10427496CNMG090308-CB00700622CNMG090308-CB NS9530画像準備中チップ CNMG-CBタンガロイ1箱(10個)
5,998
税込6,598
メーカ後継品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする