曜日別特売

チップ CNMG-ASW

チップ CNMG-ASW - タンガロイチップ CNMG-ASW - タンガロイチップ CNMG-ASW - タンガロイ

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性

用途仕上げ~中切削(ワイパー)内容量1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00700945CNMG120408-ASW NS953012.904.76円筒穴0.8両面
10,000
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
52115429CNMG120408-ASW T922512.704.76円筒穴0.8-
11,200
7,988
8,787(税込)
3日以内出荷
返品不可
52115438CNMG120412-ASW T922512.704.76円筒穴1.2-
11,200
7,988
8,787(税込)
3日以内出荷
返品不可
52115447CNMG120408-ASW T920512.704.76円筒穴0.8-
11,200
7,988
8,787(税込)
3日以内出荷
返品不可
52115456CNMG120412-ASW T920512.704.76円筒穴1.2-
11,200
7,988
8,787(税込)
3日以内出荷
返品不可
31343683CNMG120408-ASW T9215----0.8ASW
11,200
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
31343839CNMG120412-ASW T9215----1.2ASW
11,200
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
10427995CNMG120408-ASW12.904.76円筒穴0.8両面
7,600
取扱い終了
40207885CNMG120408-ASW T911512.904.76円筒穴0.8両面
9,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
40207903CNMG120408-ASW T910512.904.76円筒穴0.8両面
9,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
40208296CNMG120412-ASW T911512.904.76円筒穴1.2両面
9,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
40208305CNMG120412-ASW T912512.904.76円筒穴1.2両面
9,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
40208314CNMG120412-ASW T910512.904.76円筒穴1.2両面
9,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
08175237CNMG120408-ASW12.904.76円筒穴0.8両面
8,500
取扱い終了
08175246CNMG120408-ASW12.904.76円筒穴0.8両面
8,500
取扱い終了
08175255CNMG120408-ASW12.904.76円筒穴0.8両面
8,500
取扱い終了
08175264CNMG120408-ASW12.904.76円筒穴0.8両面
8,500
取扱い終了
08175544CNMG120412-ASW12.904.76円筒穴1.2両面
7,600
取扱い終了
08175553CNMG120412-ASW12.904.76円筒穴1.2両面
8,500
取扱い終了
08175562CNMG120412-ASW12.904.76円筒穴1.2両面
8,500
取扱い終了
08175571CNMG120412-ASW12.904.76円筒穴1.2両面
8,500
取扱い終了
08175587CNMG120412-ASW12.904.76円筒穴1.2両面
8,500
取扱い終了
10427986CNMG120408-ASW12.904.76円筒穴0.8両面
8,100
取扱い終了
57957611CNMG120408-ASW12.904.76円筒穴0.8両面
8,500
取扱い終了
返品不可
57957627CNMG120408-ASW12.904.76円筒穴0.8両面
8,500
取扱い終了
返品不可
57958905CNMG120412-ASW12.904.76円筒穴1.2両面
8,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10427995CNMG120408-ASW00700945CNMG120408-ASW NS9530CNMG120408-ASW チップ CNMG-ASW タンガロイ 00700945チップ CNMG-ASWタンガロイ1箱(10個)
7,398
税込8,138
メーカ後継品です
40207885CNMG120408-ASW T911531343683CNMG120408-ASW T9215CNMG120408-ASW T9115 チップ CNMG-ASW タンガロイ 31343683チップ CNMG-ASWタンガロイ1箱(10個)
8,198
税込9,018
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40207903CNMG120408-ASW T910552115447CNMG120408-ASW T9205CNMG120408-ASW T9105 チップ CNMG-ASW タンガロイ 52115447チップ CNMG-ASWタンガロイ1箱(10個)
7,988
税込8,787
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40208296CNMG120412-ASW T911531343839CNMG120412-ASW T9215CNMG120412-ASW T9115 チップ CNMG-ASW タンガロイ 31343839チップ CNMG-ASWタンガロイ1箱(10個)
8,198
税込9,018
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40208305CNMG120412-ASW T912552115438CNMG120412-ASW T9225CNMG120412-ASW T9125 チップ CNMG-ASW タンガロイ 52115438チップ CNMG-ASWタンガロイ1箱(10個)
7,988
税込8,787
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40208314CNMG120412-ASW T910552115456CNMG120412-ASW T9205CNMG120412-ASW T9105 チップ CNMG-ASW タンガロイ 52115456チップ CNMG-ASWタンガロイ1箱(10個)
7,988
税込8,787
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする