チップ CNMG-TH

チップ CNMG-TH - タンガロイ

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性

用途中~重切削
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
53件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18442752CNMG120408-TH AH1201箱(10個)------
11,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
18442768CNMG120412-TH AH1201箱(10個)------
11,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
18442777CNMG160612-TH AH1201箱(10個)-06.35円筒穴1.2両面
24,300
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
18442786CNMG160616-TH AH1201箱(10個)-06.35円筒穴1.6両面
24,300
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
18442795CNMG190612-TH AH1201箱(10個)-06.35円筒穴1.2両面
30,800
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
18442804CNMG190616-TH AH1201箱(10個)-06.35円筒穴1.6両面
30,800
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52115517CNMG120408-TH T92051箱(10個)12.704.76円筒穴0.8-
11,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
52115526CNMG120408-TH T92351箱(10個)12.704.76円筒穴0.8-
11,000
7,998
8,798(税込)
当日出荷
52115535CNMG120412-TH T92051箱(10個)12.704.76円筒穴1.2-
11,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
52115544CNMG120412-TH T92351箱(10個)12.704.76円筒穴1.2-
11,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
52115553CNMG120416-TH T92051箱(10個)12.704.76円筒穴1.6-
11,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
52115569CNMG120416-TH T92351箱(10個)12.704.76円筒穴1.6-
11,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
52115578CNMG160612-TH T92051箱(10個)15.87506.35円筒穴1.2-
24,300
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52115587CNMG160612-TH T92351箱(10個)15.87506.35円筒穴1.2-
24,300
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52115596CNMG160616-TH T92051箱(10個)15.87506.35円筒穴1.6-
24,300
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52115605CNMG160616-TH T92351箱(10個)15.87506.35円筒穴1.6-
24,300
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52115614CNMG190612-TH T92051箱(10個)19.0506.35円筒穴1.2-
30,800
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52115623CNMG190612-TH T92351箱(10個)19.0506.35円筒穴1.2-
30,800
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52115639CNMG190616-TH T92051箱(10個)19.0506.35円筒穴1.6-
30,800
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52115648CNMG190616-TH T92351箱(10個)19.0506.35円筒穴1.6-
30,800
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
31336349CNMG190612-TH T92151箱(10個)----1.2TH
30,800
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
31343735CNMG120408-TH T92151箱(10個)----0.8TH
11,000
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
31343875CNMG120412-TH T92151箱(10個)----1.2TH
11,000
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
31343936CNMG120416-TH T92151箱(10個)----1.6TH
11,000
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
31343979CNMG160612-TH T92151箱(10個)----1.2TH
24,300
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
31344006CNMG160616-TH T92151箱(10個)----1.6TH
24,300
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
31344024CNMG190616-TH T92151箱(10個)----1.6TH
30,800
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
35579047CNMG120408-TH T91151箱(10個)12.904.76円筒穴0.8両面
9,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
17954545CNMG120412-TH T61301箱(10個)------
10,200
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
35579257CNMG160612-TH T91151箱(10個)16.106.35円筒穴1.2両面
20,800
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
40208147CNMG120408-TH T91051箱(10個)12.904.76円筒穴0.8両面
9,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
35579293CNMG160616-TH T91151箱(10個)16.106.35円筒穴1.6両面
20,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
40208917CNMG160612-TH T91251箱(10個)16.106.35円筒穴1.2両面
20,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
40208524CNMG120412-TH T91051箱(10個)12.904.76円筒穴1.2両面
9,400
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
35579196CNMG120416-TH T91151箱(10個)12.904.76円筒穴1.6両面
9,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
40208926CNMG160612-TH T91051箱(10個)16.106.35円筒穴1.2両面
20,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
40208533CNMG120412-TH T91351箱(10個)12.904.76円筒穴1.2両面
9,400
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
40208935CNMG160612-TH T91351箱(10個)16.106.35円筒穴1.2両面
20,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
40208655CNMG120416-TH T91051箱(10個)12.904.76円筒穴1.6両面
9,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
40209093CNMG160616-TH T91351箱(10個)16.106.35円筒穴1.6両面
20,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
40208664CNMG120416-TH T91351箱(10個)12.904.76円筒穴1.6両面
9,400
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
22853958CNMG120408-TH1箱(10個)-04.76円筒穴0.8両面
10,200
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
48839025CNMG160616-TH T91051パック(10個)16.106.35円筒穴1.6両面
20,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
04736182CNMG120412-TH1箱(10個)12.904.76円筒穴1.2両面
8,500
取扱い終了
06118217CNMG120412-TH1箱(10個)12.904.76円筒穴1.2両面
8,500
取扱い終了
06118226CNMG120412-TH1箱(10個)12.904.76円筒穴1.2両面
8,500
取扱い終了
06118235CNMG120412-TH1箱(10個)12.904.76円筒穴1.2両面
8,500
取扱い終了
06118244CNMG120412-TH1箱(10個)12.904.76円筒穴1.2両面
8,500
取扱い終了
40208131CNMG120408-TH T91251箱(10個)12.904.76円筒穴0.8両面
9,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40208156CNMG120408-TH T91351箱(10個)12.904.76円筒穴0.8両面
9,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35579047CNMG120408-TH T911531343735CNMG120408-TH T9215CNMG120408-TH T9115 チップ CNMG-TH タンガロイ 31343735チップ CNMG-THタンガロイ1箱(10個)
8,198
税込9,018
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
17954545CNMG120412-TH T613013060804CNMG120412-TH AH6225CNMG120412-TH T6130 チップ CNMG-TH タンガロイ 13060804チップ CNMG-THタンガロイ1箱(10個)
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
35579257CNMG160612-TH T911531343979CNMG160612-TH T9215CNMG160612-TH T9115 チップ CNMG-TH タンガロイ 31343979チップ CNMG-THタンガロイ1箱(10個)
19,980
税込21,978
材質に違いがあります
40208147CNMG120408-TH T910552115517CNMG120408-TH T9205画像準備中チップ CNMG-THタンガロイ1箱(10個)
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
35579293CNMG160616-TH T911531344006CNMG160616-TH T9215CNMG160616-TH T9115 チップ CNMG-TH タンガロイ 31344006チップ CNMG-THタンガロイ1箱(10個)
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40208917CNMG160612-TH T912504398618CNMG160612-THCNMG160612-TH T9125 チップ CNMG-TH タンガロイ 04398618チップ CNMG-THタンガロイ1箱(10個)
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40208524CNMG120412-TH T910552115535CNMG120412-TH T9205画像準備中チップ CNMG-THタンガロイ1箱(10個)
7,998
税込8,798
材質に違いがあります
35579196CNMG120416-TH T911531343936CNMG120416-TH T9215CNMG120416-TH T9115 チップ CNMG-TH タンガロイ 31343936チップ CNMG-THタンガロイ1箱(10個)
8,198
税込9,018
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40208926CNMG160612-TH T910552115578CNMG160612-TH T9205画像準備中チップ CNMG-THタンガロイ1箱(10個)
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40208533CNMG120412-TH T913552115544CNMG120412-TH T9235画像準備中チップ CNMG-THタンガロイ1箱(10個)
7,998
税込8,798
材質に違いがあります
40208935CNMG160612-TH T913552115587CNMG160612-TH T9235画像準備中チップ CNMG-THタンガロイ1箱(10個)
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40208655CNMG120416-TH T910552115553CNMG120416-TH T9205画像準備中チップ CNMG-THタンガロイ1箱(10個)
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40209093CNMG160616-TH T913552115605CNMG160616-TH T9235画像準備中チップ CNMG-THタンガロイ1箱(10個)
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40208664CNMG120416-TH T913552115569CNMG120416-TH T9235画像準備中チップ CNMG-THタンガロイ1箱(10個)
7,998
税込8,798
材質に違いがあります
22853958CNMG120408-TH13060795CNMG120408-TH AH6225CNMG120408-TH チップ CNMG-TH タンガロイ 13060795チップ CNMG-THタンガロイ1箱(10個)
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
48839025CNMG160616-TH T910552115596CNMG160616-TH T9205画像準備中チップ CNMG-THタンガロイ1箱(10個)
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする