タンガロイ
チップ
用途
中重切削
種別
ネガ
形状
ひし形80°
厚さ(mm)
6.35
切刃長さ(mm)
16.1
内接円直径(Φmm)
15.875
逃げ角(度)
0
ブレーカ
TH形
穴径d(Φmm)
6.35
コーナー半径(mm)
1.2
穴の有無
有
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04737074
CNMG160612-TH (TD905)
TD905
¥
17,200
取扱い終了
06076542
CNMG160612-TH (TD915)
TD915
¥
17,200
取扱い終了
06076551
CNMG160612-TH (TD930)
TD930
¥
17,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください