曜日別特売

チップ CPMT-24

チップ CPMT-24 - タンガロイ

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性

逃げ角(度)11
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31336577CPMT080204-24 T92151箱(10個)---0.424
9,300
6,990
7,689(税込)
4日以内出荷
返品不可
00704138CPMT120408-24 NS95301箱(10個)12.94.76一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
14,900
9,990
10,989(税込)
3日以内出荷
返品不可
00704147CPMT160508-24 NS95301箱(10個)16.15.56一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
22,800
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
00704156CPMT160512-24 NS95301箱(10個)16.15.56一部円筒穴片面40°~60°1.2片面
22,800
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52115718CPMT080208-24 T92251箱(10個)7.942.38一部円筒穴片面40°~60°0.8-
9,300
6,790
7,469(税込)
3日以内出荷
返品不可
52115727CPMT090308-24 T92251箱(10個)9.5253.18一部円筒穴片面40°~60°0.8-
10,400
7,390
8,129(税込)
3日以内出荷
返品不可
52115736CPMT160508-24 T92251箱(10個)15.8755.56一部円筒穴片面40°~60°0.8-
29,400
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
06606801CPMT080202-241箱(10個)8.12.38一部円筒穴片面40°~60°0.2片面
7,300
取扱い終了
04738937CPMT080204-241箱(10個)8.12.38一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
5,600
取扱い終了
06606817CPMT080204-241箱(10個)8.12.38一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
7,300
取扱い終了
06077687CPMT080208-241箱(10個)8.12.38一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
5,600
取扱い終了
06606826CPMT080208-241箱(10個)8.12.38一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
7,300
取扱い終了
08467191CPMT080202-241箱(10個)8.12.38一部円筒穴片面40°~60°0.2片面
7,300
取扱い終了
08467216CPMT080204-241箱(10個)8.12.38一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
7,300
取扱い終了
08467234CPMT080208-241箱(10個)8.12.38一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
7,300
取扱い終了
10428083CPMT080204-241箱(10個)8.12.38一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
5,600
取扱い終了
48841554CPMT160508-24 T91251パック(10個)16.15.56一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
25,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする