曜日別特売

チップ CPMW/T_EN

チップ CPMW/T_EN - タンガロイ
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.8形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
チップブレーカ
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06078003CPMW06T208EN UX306.52.78なしUX306.35
7,100
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
04739725CPMW050208EN UX305.62.38なしUX305.56
7,100
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
06077775CPMT080308EN UX308.13.18片面UX307.94
7,600
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
57964243CPMW050208EN GH3305.62.38なしGH3305.56
9,000
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
57964261CPMW06T208EN GH3306.52.78なしGH3306.35
9,000
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
57963096CPMT080308EN GH3308.13.18片面GH3307.94
9,900
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする