タンガロイ
チップ CPMW
逃げ角(度)
11
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
なし
形状
ひし形80°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40210213
CPMW080204 T5115
8.1
2.38
0.4
7.94
¥
9,300
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40210222
CPMW080208 T5115
8.1
2.38
0.8
7.94
¥
9,300
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40210231
CPMW090304 T5115
9.7
3.18
0.4
9.525
¥
10,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40210247
CPMW090308 T5115
9.7
3.18
0.8
9.525
¥
10,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06078012
CPMW080202
8.1
2.38
0.2
7.94
¥
7,300
取扱い終了
06078021
CPMW080202
8.1
2.38
0.2
7.94
¥
7,300
取扱い終了
06078037
CPMW080204
8.1
2.38
0.4
7.94
¥
7,300
取扱い終了
06078046
CPMW080204
8.1
2.38
0.4
7.94
¥
7,300
取扱い終了
06078055
CPMW080208
8.1
2.38
0.8
7.94
¥
7,300
取扱い終了
06078064
CPMW080208
8.1
2.38
0.8
7.94
¥
7,300
取扱い終了
06078073
CPMW090302
9.7
3.18
0.2
9.525
¥
8,100
取扱い終了
06078082
CPMW090302
9.7
3.18
0.2
9.525
¥
8,100
取扱い終了
06078091
CPMW090304
9.7
3.18
0.4
9.525
¥
8,100
取扱い終了
06078107
CPMW090304
9.7
3.18
0.4
9.525
¥
8,100
取扱い終了
04739971
CPMW090308
9.7
3.18
0.8
9.525
¥
8,100
取扱い終了
06078116
CPMW090308
9.7
3.18
0.8
9.525
¥
8,100
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください