曜日別特売

チップ DCM/GW

チップ DCM/GW - タンガロイ
形状ひし形55°チップブレーカなし穴の有無あり厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
内接円直径(Φmm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
切刃長さ(mm)
内接円許容差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04742963DCGW070204 TH101箱(10個)6.352.380.47.8±0.025
14,100
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
40211455DCMW070204 T51151箱(10個)6.352.380.47.8±0.05~±0.13
10,300
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
40211464DCMW070208 T51151箱(10個)6.352.380.87.8±0.05~±0.13
10,300
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
40211473DCMW11T304 T51151箱(10個)9.5253.970.411.6±0.05~±0.13
14,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
40211482DCMW11T308 T51151箱(10個)9.5253.970.811.6±0.05~±0.13
14,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
04742997DCGW11T304 TH101箱(10個)9.5253.970.411.6±0.025
17,400
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57966054DCGW070202 TH101箱(10個)6.352.380.27.8±0.025
14,100
9,998
10,998(税込)
当日出荷
06078877DCGW11T308 TH101箱(10個)9.5253.970.811.6±0.025
17,400
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
57966081DCGW070204 GH1101箱(10個)6.352.380.47.8±0.025
18,500
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
48842525DCMW070204 T91051パック(10個)6.352.380.47.8±0.05~±0.13
8,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
48842534DCMW11T304 T91051パック(10個)9.5253.970.411.6±0.05~±0.13
12,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする