曜日別特売

チップ DCMT-23

チップ DCMT-23 - タンガロイ
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00704235DCMT070204-23 NS95307.82.380.46.35
7,900
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
00704515DCMT11T304-23 NS953011.63.970.49.525
11,200
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
00704612DCMT11T308-23 NS953011.63.970.89.525
11,200
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
10428162DCMT070204-237.82.380.46.35
6,200
取扱い終了
代替品有
57966456DCMT070204-237.82.380.46.35
6,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
06078886DCMT070202-237.82.380.26.35
6,200
取扱い終了
06606887DCMT070202-237.82.380.26.35
8,000
取扱い終了
06606896DCMT070204-237.82.380.46.35
8,000
取扱い終了
06079035DCMT070208-237.82.380.86.35
6,200
取扱い終了
06606905DCMT070208-237.82.380.86.35
8,000
取扱い終了
10428153DCMT070202-237.82.380.26.35
6,200
取扱い終了
10428171DCMT070208-237.82.380.86.35
6,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10428162DCMT070204-2300704235DCMT070204-23 NS9530画像準備中チップ DCMT-23タンガロイ1箱(10個)
5,998
税込6,598
メーカ後継品です
57966456DCMT070204-2300704235DCMT070204-23 NS9530画像準備中チップ DCMT-23タンガロイ1箱(10個)
5,998
税込6,598
メーカ後継品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする