チップ DNMG-CB

チップ DNMG-CB - タンガロイ
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00701146DNMG110404-CB GT95301箱(10個)11.604.76円筒穴0.4両面
14,900
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
00701155DNMG110404-CB NS95301箱(10個)11.604.76円筒穴0.4両面
11,300
8,280
9,108(税込)
3日以内出荷
返品不可
00701198DNMG110408-CB GT95301箱(10個)11.604.76円筒穴0.8両面
14,900
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
00701207DNMG110408-CB NS95301箱(10個)11.604.76円筒穴0.8両面
11,300
8,280
9,108(税込)
3日以内出荷
返品不可
31344277DNMG110408-CB T92151箱(10個)----0.8CB
14,900
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
10428354DNMG110404-CB1箱(10個)11.604.76円筒穴0.4両面
9,400
取扱い終了
10428363DNMG110408-CB1箱(10個)11.604.76円筒穴0.8両面
9,400
取扱い終了
10428372DNMG110404-CB1箱(10個)11.604.76円筒穴0.4両面
8,800
取扱い終了
10428381DNMG110408-CB1箱(10個)11.604.76円筒穴0.8両面
8,800
取扱い終了
48842613DNMG110408-CB T91151パック(10個)11.604.76円筒穴0.8両面
12,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
06606993DNMG110404-CB1箱(10個)11.604.76円筒穴0.4両面
11,600
取扱い終了
06607002DNMG110408-CB1箱(10個)11.604.76円筒穴0.8両面
11,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10428354DNMG110404-CB00701146DNMG110404-CB GT9530画像準備中チップ DNMG-CBタンガロイ1箱(10個)
11,980
税込13,178
メーカ後継品です
10428363DNMG110408-CB00701198DNMG110408-CB GT9530画像準備中チップ DNMG-CBタンガロイ1箱(10個)
11,980
税込13,178
メーカ後継品です
10428372DNMG110404-CB00701155DNMG110404-CB NS9530画像準備中チップ DNMG-CBタンガロイ1箱(10個)
8,280
税込9,108
メーカ後継品です
10428381DNMG110408-CB00701207DNMG110408-CB NS9530画像準備中チップ DNMG-CBタンガロイ1箱(10個)
8,280
税込9,108
メーカ後継品です
48842613DNMG110408-CB T911531344277DNMG110408-CB T9215DNMG110408-CB T9115 チップ DNMG-CB タンガロイ 31344277チップ DNMG-CBタンガロイ1箱(10個)
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする