スクレーパーホルダ

スクレーパーホルダ - タンガロイスクレーパーホルダ - タンガロイ
(2件のレビュー)
寸法T(mm)5寸法L(mm)400厚さ(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※チップは付属していません。別途お買い求めください。
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用チップ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04783012HCS-15CST-15
8,320
6,798
7,478(税込)
当日出荷
04783021HCS-20CST-20
8,730
6,998
7,698(税込)
当日出荷
04783037HCS-25CST-25
9,060
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
06113362HCS-30CST-30
10,100
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04783021
2019-06-29
用途: きさげ加工
製造業

きさげ加工の工具スクレーパーとしていつも愛用させて頂いています。
クランプ式でチップ交換が出来るので効率よく作業ができます。

2が参考にしています
対象商品 : 04783021
2015-07-01
用途: 工作機械の手入れ用
水澤ヒョットコ

可もなく不可もなく、と言ったところでしょうか。
ブレード部は厚みがあり、強度、持ち易さもある。
グリップ部はプラスチック製だが握り易く、滑りは感じません。また、後部が太くなっており、押しやすいです。
欠点は感じませんが強いて言うと、チップホルダー部を上にすると角が指にあたり、切れたことは無いですが、タコができるぐらいでしょうか。裏返せば回避できます。
あとは何にでも言える事ですが、価格を抑える事ができれば良いと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする