曜日別特売

チップ RCMM-61

チップ RCMM-61 - タンガロイチップ RCMM-61 - タンガロイチップ RCMM-61 - タンガロイ

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性

注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04777656RCMM1003M0-61 TH101箱(10個)1073.18円筒穴円形片面
7,500
5,590
6,149(税込)
当日出荷
06086787RCMM1204M0-61 TH101箱(10個)1274.76円筒穴円形片面
10,400
7,580
8,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
00704698RCMM1003M0-61 NS95301箱(10個)1073.18円筒穴円形片面
7,500
5,590
6,149(税込)
3日以内出荷
返品不可
31337119RCMM1003M0-61 T92151箱(10個)-7---61
9,700
6,990
7,689(税込)
4日以内出荷
返品不可
00704707RCMM1204M0-61 NS95301箱(10個)1274.76円筒穴円形片面
10,400
7,680
8,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
31337128RCMM1606M0-61 T92151箱(10個)-7---61
23,400
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
48846655RCMM1003M0-611パック(10個)1073.18円筒穴円形片面
9,700
6,990
7,689(税込)
5日以内出荷
返品不可
31344934RCMM1204M0-61 T92151箱(10個)-7---61
13,600
9,990
10,989(税込)
4日以内出荷
返品不可
48846664RCMM1204M0-611パック(10個)1274.76円筒穴円形片面
13,600
9,990
10,989(税込)
3日以内出荷
返品不可
52116646RCMM1003M0-61 T92251箱(10個)10-3.18円筒穴--
9,700
6,890
7,579(税込)
3日以内出荷
返品不可
52116655RCMM1204M0-61 T92251箱(10個)12-4.76円筒穴--
13,600
9,390
10,329(税込)
3日以内出荷
返品不可
52116664RCMM1606M0-61 T92251箱(10個)16-6.35円筒穴--
23,400
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52116673RCMM2006M0-61 T92251箱(10個)20-6.35円筒穴--
31,600
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52116689RCMM2507M0-61 T92251箱(10個)25-7.94円筒穴--
53,500
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
57987736RCMM1606M0-61 TH101箱(10個)1676.35円筒穴円形片面
18,000
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57987754RCMM2006M0-61 TH101箱(10個)2076.35円筒穴円形片面
24,400
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
10429185RCMM1003M0-611箱(10個)1073.18円筒穴-片面
5,800
取扱い終了
代替品有
40217195RCMM1003M0-61 T91151箱(10個)1073.18円筒穴円形片面
8,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
40217204RCMM1204M0-61 T91151箱(10個)1274.76円筒穴円形片面
11,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
40217213RCMM1204M0-61 T91251箱(10個)1274.76円筒穴円形片面
11,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
40217222RCMM1606M0-61 T91251箱(10個)1676.35円筒穴円形片面
20,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
40217247RCMM2006M0-61 T91251箱(10個)2076.35円筒穴円形片面
27,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
40217256RCMM2507M0-61 T91251箱(10個)2577.94円筒穴円形片面
45,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
04777613RCMM1003M0-611箱(10個)1073.18円筒穴円形片面
7,500
取扱い終了
06605374RCMM1003M0-611箱(10個)1073.18円筒穴円形片面
7,500
取扱い終了
06605383RCMM1003M0-611箱(10個)1073.18円筒穴円形片面
7,500
取扱い終了
06086762RCMM1204M0-611箱(10個)1274.76円筒穴円形片面
10,600
取扱い終了
06605392RCMM1204M0-611箱(10個)1274.76円筒穴円形片面
10,600
取扱い終了
06605401RCMM1204M0-611箱(10個)1274.76円筒穴円形片面
10,600
取扱い終了
返品不可
06086796RCMM1606M0-611箱(10個)1676.35円筒穴円形片面
18,300
取扱い終了
06605417RCMM1606M0-611箱(10個)1676.35円筒穴円形片面
18,300
取扱い終了
06605426RCMM1606M0-611箱(10個)1676.35円筒穴円形片面
18,300
取扱い終了
06605435RCMM2006M0-611箱(10個)2076.35円筒穴円形片面
24,600
取扱い終了
06605444RCMM2507M0-611箱(10個)2577.94円筒穴円形片面
41,600
取扱い終了
08469386RCMM2006M0-611箱(10個)2076.35円筒穴円形片面
24,600
取扱い終了
08469395RCMM2507M0-611箱(10個)2577.94円筒穴円形片面
41,600
取扱い終了
10429194RCMM1204M0-611箱(10個)1274.76円筒穴-片面
8,100
取扱い終了
40217186RCMM1003M0-61 T91251箱(10個)1073.18円筒穴円形片面
8,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
40217231RCMM1606M0-61 T91151箱(10個)1676.35円筒穴円形片面
20,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10429185RCMM1003M0-6100704698RCMM1003M0-61 NS9530画像準備中チップ RCMM-61タンガロイ1箱(10個)
5,590
税込6,149
メーカ後継品です
40217195RCMM1003M0-61 T911531337119RCMM1003M0-61 T9215RCMM1003M0-61 T9115 チップ RCMM-61 タンガロイ 31337119チップ RCMM-61タンガロイ1箱(10個)
6,990
税込7,689
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40217204RCMM1204M0-61 T911531344934RCMM1204M0-61 T9215RCMM1204M0-61 T9115 チップ RCMM-61 タンガロイ 31344934チップ RCMM-61タンガロイ1箱(10個)
9,990
税込10,989
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40217213RCMM1204M0-61 T912552116655RCMM1204M0-61 T9225画像準備中チップ RCMM-61タンガロイ1箱(10個)
9,390
税込10,329
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40217222RCMM1606M0-61 T912552116664RCMM1606M0-61 T9225画像準備中チップ RCMM-61タンガロイ1箱(10個)
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40217247RCMM2006M0-61 T912552116673RCMM2006M0-61 T9225画像準備中チップ RCMM-61タンガロイ1箱(10個)
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40217256RCMM2507M0-61 T912552116689RCMM2507M0-61 T9225画像準備中チップ RCMM-61タンガロイ1箱(10個)
38,980
税込42,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする