曜日別特売

チップ SCMT-24

チップ SCMT-24 - タンガロイチップ SCMT-24 - タンガロイチップ SCMT-24 - タンガロイ

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性

注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31337234SCMT09T308-24 T92151箱(10個)-7--0.824T9215
12,500
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
00704743SCMT070204-24 NS95301箱(10個)7.9472.38一部円筒穴片面40°~60°0.4片面NS9530
7,200
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
00704768SCMT09T302-24 NS95301箱(10個)9.52573.97一部円筒穴片面40°~60°0.2片面NS9530
9,400
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
00704777SCMT09T304-24 NS95301箱(10個)9.52573.97一部円筒穴片面40°~60°0.4片面NS9530
9,400
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
00704813SCMT09T308-24 NS95301箱(10個)9.52573.97一部円筒穴片面40°~60°0.8片面NS9530
9,400
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
00704856SCMT120404-24 NS95301箱(10個)12.774.76一部円筒穴片面40°~60°0.4片面NS9530
14,900
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
00704874SCMT120408-24 NS95301箱(10個)12.774.76一部円筒穴片面40°~60°0.8片面NS9530
14,900
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52116698SCMT070204-24 T92251箱(10個)7.94-2.38一部円筒穴片面40°~60°0.4-T9225
9,300
6,898
7,588(税込)
当日出荷
52116707SCMT09T304-24 T92251箱(10個)9.525-3.97一部円筒穴片面40°~60°0.4-T9225
12,500
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
52116716SCMT09T308-24 T92251箱(10個)9.525-3.97一部円筒穴片面40°~60°0.8-T9225
12,500
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
52116725SCMT120404-24 T92251箱(10個)12.7-4.76一部円筒穴片面40°~60°0.4-T9225
19,200
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52116734SCMT120408-24 T92251箱(10個)12.7-4.76一部円筒穴片面40°~60°0.8-T9225
19,200
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
48846725SCMT070204-24 T91251パック(10個)7.9472.38一部円筒穴片面40°~60°0.4片面T9125
8,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
06087295SCMT070204-241箱(10個)7.9472.38一部円筒穴片面40°~60°0.4片面-
5,600
取扱い終了
06607641SCMT070204-241箱(10個)7.9472.38一部円筒穴片面40°~60°0.4片面-
7,300
取扱い終了
08469553SCMT070204-241箱(10個)7.9472.38一部円筒穴片面40°~60°0.4片面-
7,300
取扱い終了
10429237SCMT070204-241箱(10個)7.9472.38一部円筒穴片面40°~60°0.4片面-
5,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
48846725SCMT070204-24 T912552116698SCMT070204-24 T9225画像準備中チップ SCMT-24タンガロイ1箱(10個)
6,898
税込7,588
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする