曜日別特売

チップ SNGGR/L-D

チップ SNGGR/L-D - タンガロイ
切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ両面形状正方形90°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00698075SNGG120408L-D NS9530
24,400
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
00698093SNGG120408R-D NS9530
24,400
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
06089142SNGG120408L-D
19,000
取扱い終了
代替品有
10433814SNGG120408L-D
19,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06089142SNGG120408L-D00698075SNGG120408L-D NS9530画像準備中チップ SNGGR/L-Dタンガロイ1箱(10個)
18,980
税込20,878
メーカ後継品です
10433814SNGG120408L-D00698075SNGG120408L-D NS9530画像準備中チップ SNGGR/L-Dタンガロイ1箱(10個)
18,980
税込20,878
メーカ後継品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする