LOCTITE 572 金属配管用シール剤

LOCTITE 572 金属配管用シール剤 - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 572 金属配管用シール剤 - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 572 金属配管用シール剤 - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
(7件のレビュー)

一般ねじ込み配管継ぎ手用のシール剤です。PTEE入りのシール剤で、組付け直後の即シール性も良好です。PT2以下に適し分解可能です。

用途一般配管継手用液色主成分嫌気性樹脂使用温度範囲(℃)-55~150粘度(mPa・s[cP])14400~28600(チキソ)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02336424572-501本(50mL)50mL
2,500
2,298
2,528(税込)
当日出荷
02336415572-2501本(250mL)250mL
9,500
7,598
8,358(税込)
当日出荷
12800490572-2501箱(10本×250mL)2500mL
95,000
68,980
75,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
12800499572-501箱(10本×50mL)500mL
25,000
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-07-29
用途: 農業用の金属配管継手のシール
農・林・水産業

複数回購入しています。
性能は申し分なく、価格も量の割に安いのですが
開封して数年すると乾燥して固まってしまいます。
保管している道具箱は、この商品の臭いが充満しているので、密閉性が不十分なのだと思います。
容器を改良してください。

2が参考にしています
対象商品 : 02336424
2019-11-08
用途: 鋼管配管、水栓等の取付時
兼松ポンプ工業株式会社建設業・工事業

チューブが樹脂のものを探していました。
毎回、途中で硬化させてしまうので、今回は最後まで使いきりたいです。

1が参考にしています
対象商品 : 02336424
2018-07-06
用途: エア配管
株式会社ハイカラー自動車・二輪車・自転車関連業

以前は大容量のものを使用していましたが、使い切る前にキャップ周辺が固まってくるので、小さなものに変更。用法を理解していればまず漏れることはありません。再分解も容易でとても重宝します。

1が参考にしています
対象商品 : 02336424
2017-07-24
用途: 給水管接続に使用

給水給湯接続時に使用しております。持ちやすくて使いやすいと思います。

対象商品 : 02336424
2016-10-25
用途: 船外機整備

2馬力ボート用船外機の整備に使用しました。しっかり効いてシールしてくれてます。

対象商品 : 02336424
2013-11-12
用途: エアー配管

もう少し早く固まると有難いですね。

対象商品 : 02336424
2015-09-11
用途: 水道配管用に

DIYで立ち水栓用に使用。一般的なシールテープより使い易いと思い購入。蛇口に塗ってねじ込みましたが、数日後水漏れが....結局シールテープでやり直しです。乾かせてからの使用?使用方法がないので不明。 または水道配管用には向かない?

MonotaROからの回答

水を通す配管にもお使いいただけますが、嫌気性シール剤でございますので、空気を遮断している箇所でないと固まりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

配管関係」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする