ステップル 1/2

ステップル 1/2 - ELPAステップル 1/2 - ELPAステップル 1/2 - ELPAステップル 1/2 - ELPA
(4件のレビュー)

材質:
・釘部 鉄、三価クロメートメッキ
・コーティング部 塩化ビニール(鉛フリー)
内寸:5.0mm
適合配線:チャイムコード
入数:50
カラー:ホワイト

用途仮設工事・補修工作などで壁面・床面などに仮固定を必要とする場合に便利です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06612821ST-12NH1パック(50個)5.0
オープン
198
218(税込)
当日出荷
06612837ST-1200P1パック(600個)5
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06612837ST-1200P81955825S-12B400PST-1200P ステップル1/2 ELPA 81955825ステップル1/2ELPA1個
1,613
税込1,774
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06612821
2026-01-23
用途: 角当て制作
建設業・工事業

木パレットバラした板とチャリの
タイヤとこのステップルで角当て制作
価格も安くて助かりました
またリピします

対象商品 : 06612821
2019-11-04
用途: 配線時
その他業種

可もなく不可もなく。特別な感想はなし。こんなものでしょう。

対象商品 : 06612821
2018-07-15
用途: コードやテレビ配線
山﨑設備工業電気・ガス・熱供給・水道業

露出工事が多いので、如何に綺麗に見せるのにこだわっています。

対象商品 : 06612821
2014-11-10
用途: 日曜大工の電気配線

問題なく使用できます。
ステップルを打ち込むときに指が太いので簡単に打てるガイドみたいな道具があるとうれしいです。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする