チップ SPMT-24

チップ SPMT-24 - タンガロイチップ SPMT-24 - タンガロイ

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性

穴の形状一部円筒穴片面40°~60°内容量1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17955927SPMT090308-24 AH120-113.180.8片面
10,400
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
00704978SPMT090304-24 NS95309.525113.180.4片面
8,100
5,698
6,268(税込)
当日出荷
00705014SPMT090308-24 NS95309.525113.180.8片面
8,100
5,698
6,268(税込)
当日出荷
00705048SPMT120404-24 NS953012.7114.760.4片面
14,900
9,998
10,998(税込)
当日出荷
00705057SPMT120408-24 NS953012.7114.760.8片面
14,900
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
52117373SPMT090304-24 T92259.525-3.180.4-
10,400
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
52117389SPMT090308-24 T92259.525-3.180.8-
10,400
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
06608567SPMT090304-249.525113.180.4片面
8,100
取扱い終了
06608576SPMT090308-249.525113.180.8片面
8,100
取扱い終了
08470996SPMT090304-249.525113.180.4片面
8,100
取扱い終了
08471014SPMT090308-249.525113.180.8片面
8,100
取扱い終了
10429876SPMT090304-249.525113.180.4片面
6,300
取扱い終了
10429885SPMT090308-249.525113.180.8片面
6,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする