曜日別特売

チップ TCGTR/L-J08

チップ TCGTR/L-J08 - タンガロイチップ TCGTR/L-J08 - タンガロイチップ TCGTR/L-J08 - タンガロイチップ TCGTR/L-J08 - タンガロイチップ TCGTR/L-J08 - タンガロイ
厚さ(mm)2.38内容量1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06094051TCGT080200FL-J08 J7408.27一部円筒穴片面40°~60°0.03片面
17,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
06094067TCGT080200FL-J08 TH108.27一部円筒穴片面40°~60°0.03片面
13,000
9,590
10,549(税込)
3日以内出荷
返品不可
06094076TCGT080200FR-J08 J7408.27一部円筒穴片面40°~60°0.03片面
17,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
06094094TCGT080200FR-J08 TH108.27一部円筒穴片面40°~60°0.03片面
13,000
9,590
10,549(税込)
3日以内出荷
返品不可
06094121TCGT080201FL-J08 TH108.27一部円筒穴片面40°~60°-片面
13,000
9,490
10,439(税込)
3日以内出荷
返品不可
06094155TCGT080201FR-J08 TH108.27一部円筒穴片面40°~60°-片面
13,000
9,490
10,439(税込)
3日以内出荷
返品不可
06094173TCGT080202FL-J08 TH108.27一部円筒穴片面40°~60°0.2片面
13,000
9,590
10,549(税込)
3日以内出荷
返品不可
06094207TCGT080202FR-J08 TH108.27一部円筒穴片面40°~60°0.2片面
13,000
9,490
10,439(税込)
当日出荷
21013204TCGT080200FR-J08 SH725-7一部円筒穴片面40°~60°-片面
17,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21013213TCGT080201FR-J08 SH725-7一部円筒穴片面40°~60°0.1片面
17,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21013222TCGT080202FL-J08 SH725-7一部円筒穴片面40°~60°0.2片面
17,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21013238TCGT080202FR-J08 SH725-7一部円筒穴片面40°~60°0.2片面
17,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21013247TCGT080200FL-J08 SH725-7一部円筒穴片面40°~60°-片面
17,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21013256TCGT080201FL-J08 SH725-7一部円筒穴片面40°~60°0.1片面
17,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21013265TCGT080204FR-J08 SH725-7一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
17,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
58001291TCGT080201FL-J08 J7408.27一部円筒穴片面40°~60°-片面
17,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
58001316TCGT080201FR-J08 J7408.27一部円筒穴片面40°~60°-片面
17,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
58001352TCGT080202FL-J08 J7408.27一部円筒穴片面40°~60°0.2片面
17,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
58001377TCGT080202FR-J08 J7408.27一部円筒穴片面40°~60°0.2片面
17,000
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
53302106TCGT080200FR-J08 SH7025【水平方向】8.2----
17,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
53302115TCGT080201FR-J08 SH7025【水平方向】8.2----
17,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
53302124TCGT080202FR-J08 SH7025【水平方向】8.2----
17,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
53302140TCGT080202FL-J08 SH7025【水平方向】8.2----
17,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
53302149TCGT080204FR-J08 SH7025【水平方向】8.2----
17,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
04796531TCGT080200FL-J088.27一部円筒穴片面40°~60°0.03片面
10,100
取扱い終了
06094112TCGT080201FL-J088.27一部円筒穴片面40°~60°-片面
10,100
取扱い終了
04796671TCGT080202FL-J088.27一部円筒穴片面40°~60°0.2片面
10,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする