チップ TCGT-SS

チップ TCGT-SS - タンガロイ
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全7種類を絞り込む
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00699387TCGT110202-SS NS9530112.380.26.35
10,700
7,990
8,789(税込)
3日以内出荷
返品不可
00699414TCGT110204-SS NS9530112.380.46.35
10,700
7,880
8,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
00699432TCGT110208-SS NS9530112.380.86.35
10,700
7,880
8,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
00699457TCGT16T304-SS NS953016.53.970.49.525
17,900
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
06094557TCGT110204-SS112.380.46.35
8,400
取扱い終了
代替品有
10434094TCGT110202-SS112.380.26.35
8,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10434103TCGT110204-SS112.380.46.35
8,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06094557TCGT110204-SS00699414TCGT110204-SS NS9530画像準備中チップ TCGT-SSタンガロイ1箱(10個)
7,880
税込8,668
メーカ後継品です
10434094TCGT110202-SS00699387TCGT110202-SS NS9530画像準備中チップ TCGT-SSタンガロイ1箱(10個)
7,990
税込8,789
メーカ後継品です
10434103TCGT110204-SS00699414TCGT110204-SS NS9530画像準備中チップ TCGT-SSタンガロイ1箱(10個)
7,880
税込8,668
メーカ後継品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする