曜日別特売

チップ TCGTR/L-W15

チップ TCGTR/L-W15 - タンガロイ
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06094785TCGT16T302L-W15 TH100.2
23,500
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
06094846TCGT16T304L-W15 TH100.4
23,500
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
06094916TCGT16T308L-W15 TH100.8
23,500
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
00699448TCGT16T304L-W15 NS95300.4
23,500
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
04797502TCGT16T304L-W150.4
18,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10434137TCGT16T304L-W150.4
18,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
04797502TCGT16T304L-W1500699448TCGT16T304L-W15 NS9530画像準備中チップ TCGTR/L-W15タンガロイ1箱(10個)
17,980
税込19,778
メーカ後継品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする