曜日別特売

チップ TCMT-23

チップ TCMT-23 - タンガロイ

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性

穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00705075TCMT090204-23 NS95301箱(10個)9.672.380.4片面
7,200
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
00705127TCMT110204-23 NS95301箱(10個)1172.380.4片面
7,200
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
00705215TCMT16T304-23 NS95301箱(10個)16.573.970.4片面
12,000
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
52117398TCMT090204-23 T92251箱(10個)5.56-2.380.4-
9,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
52117407TCMT16T308-23 T92251箱(10個)9.525-3.970.8-
15,600
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
10429912TCMT090204-231箱(10個)9.672.380.4片面
5,600
取扱い終了
代替品有
48848256TCMT090204-23 T91251パック(10個)9.672.380.4片面
8,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
48848335TCMT16T308-23 T91251パック(10個)16.573.970.8片面
13,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
58002296TCMT090204-231箱(10個)9.672.380.4片面
5,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
06094943TCMT090202-231箱(10個)9.672.380.2片面
5,600
取扱い終了
06608621TCMT090202-231箱(10個)9.672.380.2片面
7,300
取扱い終了
06608637TCMT090204-231箱(10個)9.672.380.4片面
7,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10429912TCMT090204-2300705075TCMT090204-23 NS9530画像準備中チップ TCMT-23タンガロイ1箱(10個)
5,498
税込6,048
メーカ後継品です
48848256TCMT090204-23 T912552117398TCMT090204-23 T9225画像準備中チップ TCMT-23タンガロイ1箱(10個)
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
48848335TCMT16T308-23 T912552117407TCMT16T308-23 T9225画像準備中チップ TCMT-23タンガロイ1箱(10個)
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58002296TCMT090204-2300705075TCMT090204-23 NS9530画像準備中チップ TCMT-23タンガロイ1箱(10個)
5,498
税込6,048
メーカ後継品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする