曜日別特売

チップ TCMT-24

チップ TCMT-24 - タンガロイチップ TCMT-24 - タンガロイ

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性

注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18484613TCMT16T304-24 NS95301箱(10個)-73.97-0.4-
12,000
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
17955875TCMT16T308-24 AH7251箱(10個)-73.97一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
15,600
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
31337819TCMT090204-24 T92151箱(10個)-7--0.424
9,300
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
31337864TCMT110204-24 T92151箱(10個)-7--0.424
9,300
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
31337995TCMT16T304-24 T92151箱(10個)-7--0.424
15,600
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
31338029TCMT16T308-24 T92151箱(10個)-7--0.824
15,600
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
00705066TCMT090202-24 NS95301箱(10個)9.672.38一部円筒穴片面40°~60°0.2片面
7,200
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
00705084TCMT090204-24 NS95301箱(10個)9.672.38一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
7,200
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
00705093TCMT110202-24 NS95301箱(10個)1172.38一部円筒穴片面40°~60°0.2片面
7,200
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
00705136TCMT110204-24 NS95301箱(10個)1172.38一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
7,200
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
52117416TCMT090204-24 T92251箱(10個)5.56-2.38一部円筒穴片面40°~60°0.4-
9,300
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52117425TCMT110204-24 T92251箱(10個)6.35-2.38一部円筒穴片面40°~60°0.4-
9,300
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52117434TCMT110208-24 T92251箱(10個)6.35-2.38一部円筒穴片面40°~60°0.8-
9,300
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52117443TCMT16T304-24 T92251箱(10個)9.525-3.97一部円筒穴片面40°~60°0.4-
15,600
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52117459TCMT16T308-24 T92251箱(10個)9.525-3.97一部円筒穴片面40°~60°0.8-
15,600
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
06095013TCMT090204-241箱(10個)9.672.38一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
5,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10429921TCMT090202-241箱(10個)9.672.38一部円筒穴片面40°~60°0.2片面
5,600
取扱い終了
代替品有
10429937TCMT090204-241箱(10個)9.672.38一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
5,600
取扱い終了
代替品有
48848265TCMT090204-24 T91151パック(10個)9.672.38一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
8,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
48848274TCMT090204-24 T91251パック(10個)9.672.38一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
8,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
48848283TCMT110204-24 T91151パック(10個)1172.38一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
8,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
48848292TCMT110204-24 T91251パック(10個)1172.38一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
8,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
48848301TCMT110208-24 T91251パック(10個)1172.38一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
8,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
48848317TCMT16T304-24 T91151パック(10個)16.573.97一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
13,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
48848326TCMT16T304-24 T91251パック(10個)16.573.97一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
13,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
48848344TCMT16T308-24 T91151パック(10個)16.573.97一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
13,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
48848353TCMT16T308-24 T91251パック(10個)16.573.97一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
13,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
06608646TCMT090202-241箱(10個)9.672.38一部円筒穴片面40°~60°0.2片面
7,300
取扱い終了
06608655TCMT090204-241箱(10個)9.672.38一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
7,300
取扱い終了
08471075TCMT090202-241箱(10個)9.672.38一部円筒穴片面40°~60°0.2片面
7,300
取扱い終了
08471084TCMT090204-241箱(10個)9.672.38一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
7,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06095013TCMT090204-2400705084TCMT090204-24 NS9530画像準備中チップ TCMT-24タンガロイ1箱(10個)
5,298
税込5,828
材質に違いがあります
10429921TCMT090202-2400705066TCMT090202-24 NS9530画像準備中チップ TCMT-24タンガロイ1箱(10個)
5,298
税込5,828
メーカ後継品です
10429937TCMT090204-2400705084TCMT090204-24 NS9530画像準備中チップ TCMT-24タンガロイ1箱(10個)
5,298
税込5,828
メーカ後継品です
48848265TCMT090204-24 T911531337819TCMT090204-24 T9215TCMT090204-24 T9115 チップ TCMT-24 タンガロイ 31337819チップ TCMT-24タンガロイ1箱(10個)
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
48848274TCMT090204-24 T912552117416TCMT090204-24 T9225画像準備中チップ TCMT-24タンガロイ1箱(10個)
6,798
税込7,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
48848283TCMT110204-24 T911531337864TCMT110204-24 T9215TCMT110204-24 T9115 チップ TCMT-24 タンガロイ 31337864チップ TCMT-24タンガロイ1箱(10個)
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
48848292TCMT110204-24 T912552117425TCMT110204-24 T9225画像準備中チップ TCMT-24タンガロイ1箱(10個)
6,798
税込7,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
48848301TCMT110208-24 T912552117434TCMT110208-24 T9225画像準備中チップ TCMT-24タンガロイ1箱(10個)
6,798
税込7,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
48848317TCMT16T304-24 T911531337995TCMT16T304-24 T9215TCMT16T304-24 T9115 チップ TCMT-24 タンガロイ 31337995チップ TCMT-24タンガロイ1箱(10個)
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
48848326TCMT16T304-24 T912552117443TCMT16T304-24 T9225画像準備中チップ TCMT-24タンガロイ1箱(10個)
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
48848344TCMT16T308-24 T911531338029TCMT16T308-24 T9215TCMT16T308-24 T9115 チップ TCMT-24 タンガロイ 31338029チップ TCMT-24タンガロイ1箱(10個)
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
48848353TCMT16T308-24 T912552117459TCMT16T308-24 T9225画像準備中チップ TCMT-24タンガロイ1箱(10個)
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする