曜日別特売

チップ TNGGR/L-A

チップ TNGGR/L-A - タンガロイチップ TNGGR/L-A - タンガロイ
(1件のレビュー)
切刃長さ(mm)11逃げ角(度)0厚さ(mm)3.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00698127TNGG110304L-A GT95300.4
15,900
11,880
13,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
00698136TNGG110304L-A NS95300.4
12,300
8,990
9,889(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
00698145TNGG110304R-A GT95300.4
15,900
11,880
13,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
00698154TNGG110304R-A NS95300.4
12,300
8,990
9,889(税込)
3日以内出荷
返品不可
00698172TNGG110308L-A GT95300.8
15,900
11,880
13,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
00698188TNGG110308L-A NS95300.8
12,300
8,990
9,889(税込)
3日以内出荷
返品不可
00698197TNGG110308R-A GT95300.8
15,900
11,880
13,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
00698206TNGG110308R-A NS95300.8
12,300
8,990
9,889(税込)
3日以内出荷
返品不可
04801937TNGG110304L-A0.4
9,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
04802007TNGG110308L-A0.8
9,600
取扱い終了
代替品有
10434286TNGG110304L-A0.4
10,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10434295TNGG110304L-A0.4
9,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10434304TNGG110308L-A0.8
9,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10434313TNGG110304R-A0.4
10,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10434331TNGG110304R-A0.4
9,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10434322TNGG110308R-A0.8
10,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10434347TNGG110308R-A0.8
9,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
04801937TNGG110304L-A00698136TNGG110304L-A NS9530TNGG110304L-A チップ TNGGR/L-A タンガロイ 00698136チップ TNGGR/L-Aタンガロイ1箱(10個)
8,990
税込9,889
メーカ後継品です
04802007TNGG110308L-A00698188TNGG110308L-A NS9530画像準備中チップ TNGGR/L-Aタンガロイ1箱(10個)
8,990
税込9,889
メーカ後継品です
10434286TNGG110304L-A00698127TNGG110304L-A GT9530画像準備中チップ TNGGR/L-Aタンガロイ1箱(10個)
11,880
税込13,068
材質に違いがあります
10434295TNGG110304L-A00698136TNGG110304L-A NS9530TNGG110304L-A チップ TNGGR/L-A タンガロイ 00698136チップ TNGGR/L-Aタンガロイ1箱(10個)
8,990
税込9,889
メーカ後継品です
10434304TNGG110308L-A00698188TNGG110308L-A NS9530画像準備中チップ TNGGR/L-Aタンガロイ1箱(10個)
8,990
税込9,889
メーカ後継品です
10434313TNGG110304R-A00698145TNGG110304R-A GT9530画像準備中チップ TNGGR/L-Aタンガロイ1箱(10個)
11,880
税込13,068
メーカ後継品です
10434331TNGG110304R-A00698154TNGG110304R-A NS9530画像準備中チップ TNGGR/L-Aタンガロイ1箱(10個)
8,990
税込9,889
メーカ後継品です
10434322TNGG110308R-A00698197TNGG110308R-A GT9530画像準備中チップ TNGGR/L-Aタンガロイ1箱(10個)
11,880
税込13,068
メーカ後継品です
10434347TNGG110308R-A00698206TNGG110308R-A NS9530画像準備中チップ TNGGR/L-Aタンガロイ1箱(10個)
8,990
税込9,889
メーカ後継品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04801937
2011-10-21
用途: ボーリング加工
古谷製作所

切削面が 滑らかで もちがいい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする