曜日別特売
(7件のレビュー)
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全36種類を絞り込む
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
36種類すべて表示中
注文コード
品番
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06095932TNGG160304R-C X4073.180.4
16,400
12,980
14,278(税込)
当日出荷
00698215TNGG160304L-C NS95303.180.4
16,400
11,980
13,178(税込)
当日出荷
00698224TNGG160304R-C NS95303.180.4
16,400
11,980
13,178(税込)
当日出荷
00698233TNGG160308L-C NS95303.180.8
16,400
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
00698242TNGG160308R-C NS95303.180.8
16,400
12,980
14,278(税込)
当日出荷
00698258TNGG160400L-C NS95304.760.03
12,000
8,290
9,119(税込)
当日出荷
00698267TNGG160400R-C NS95304.760.03
12,000
8,290
9,119(税込)
15日以内出荷
返品不可
00698285TNGG160402L-C GT95304.760.2
15,700
11,880
13,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
00698294TNGG160402L-C NS95304.760.2
12,000
8,290
9,119(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
00698312TNGG160402R-C GT95304.760.2
15,700
11,880
13,068(税込)
当日出荷
00698328TNGG160402R-C NS95304.760.2
12,000
8,290
9,119(税込)
当日出荷
00698355TNGG160404L-C GT95304.760.4
15,700
11,880
13,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
00698364TNGG160404L-C NS95304.760.4
12,000
8,290
9,119(税込)
当日出荷
00698398TNGG160404R-C GT95304.760.4
15,700
11,880
13,068(税込)
当日出荷
00698407TNGG160404R-C NS95304.760.4
12,000
8,290
9,119(税込)
当日出荷
00698443TNGG160408L-C GT95304.760.8
15,700
11,880
13,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
00698452TNGG160408L-C NS95304.760.8
12,000
8,290
9,119(税込)
当日出荷
00698486TNGG160408R-C GT95304.760.8
15,700
11,880
13,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
00698495TNGG160408R-C NS95304.760.8
12,000
8,290
9,119(税込)
当日出荷
04802262TNGG160402R-C TH104.760.2
12,000
8,290
9,119(税込)
当日出荷
58006742TNGG160404L-C GH1104.760.4
15,700
11,880
13,068(税込)
当日出荷
04802287TNGG160402R-C X4074.760.2
12,000
8,290
9,119(税込)
当日出荷
58006864TNGG160404R-C GH1104.760.4
15,700
11,880
13,068(税込)
当日出荷
04802533TNGG160404R-C GH3304.760.4
15,700
11,880
13,068(税込)
当日出荷
58007022TNGG160408L-C GH1104.760.8
15,700
11,880
13,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
58007135TNGG160408R-C GH1104.760.8
15,700
11,880
13,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
04802384TNGG160404L-C GH3304.760.4
15,700
11,880
13,068(税込)
当日出荷
04802612TNGG160404R-C X4074.760.4
12,000
8,290
9,119(税込)
当日出荷
04802551TNGG160404R-C NS5204.760.4
12,000
8,290
9,119(税込)
当日出荷
04802752TNGG160408L-C TH104.760.8
12,000
8,290
9,119(税込)
当日出荷
04802856TNGG160408R-C GH3304.760.8
15,700
11,880
13,068(税込)
当日出荷
04802786TNGG160408L-C X4074.760.8
12,000
8,290
9,119(税込)
3日以内出荷
返品不可
06096072TNGG160408R-C NS5204.760.8
12,000
8,290
9,119(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
04802043TNGG160304L-C3.180.4
12,800
取扱い終了
代替品有
04802077TNGG160304R-C3.180.4
12,800
取扱い終了
04802061TNGG160304R-C3.180.4
12,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
04802043TNGG160304L-C00698215TNGG160304L-C NS9530TNGG160304L-C チップ TNGGR/L-C タンガロイ 00698215チップ TNGGR/L-Cタンガロイ1箱(10個)
11,980
税込13,178
メーカ後継品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00698407
2023-02-16
用途: 切削

なんといっても安さは利点です。
ガンガン使える。数量まとめて安価にしてほしい。

対象商品 : 04802262
2022-08-19
用途: 品物の外径加工に

ノーズRが小さいので直角に近い角の加工をする際に重宝している。
値段に対して刃先の数が多いので費用対効果も非常に高い。

対象商品 : 00698407
2017-12-26
用途: 金属部品の加工
セイワ精工

旋盤加工作業に特に問題なく、荒加工から仕上げ加工まで、使用しています。

1が参考にしています
対象商品 : 00698407
2017-10-12
用途: 金型研削時

同一商品を他のショップと比較したところ、一番価格が
安価だったため購入しましたが、問題なく使用出来ています。

対象商品 : 00698364
2015-11-28
用途: 旋盤作業

最高です。

対象商品 : 04802533
2014-06-12
用途: 旋盤作業に使用

工具専門店での購入と何ら変わりはないので、価格次第で購入する。

対象商品 : 04802533
2013-05-17
用途: 汎用旋盤で内外径の荒加工に使ってます。

以前は、TN○○160404RL-Cのコーティングは、沢山の種類が有ったのですが、現在では選択肢が無い様な状況です、他社のを使ってみましたが,使い物に成らず仕方なく使ってます、GH330以外も作って頂きたいです?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする