チップ TNGG-01

チップ TNGG-01 - タンガロイチップ TNGG-01 - タンガロイチップ TNGG-01 - タンガロイチップ TNGG-01 - タンガロイ
(1件のレビュー)
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面穴の有無あり内容量1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
46件中 146各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04802131TNGG160402-01 GH11016.54.760.2正三角形60°
15,700
11,880
13,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
04802147TNGG160402-01 NS52016.54.760.2正三角形60°
12,000
8,590
9,449(税込)
3日以内出荷
返品不可
04802165TNGG160402-01 TH1016.54.760.2正三角形60°
12,000
8,290
9,119(税込)
当日出荷
04802341TNGG160404-01 NS52016.54.760.4正三角形60°
12,000
8,590
9,449(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
04802366TNGG160404-01 TH1016.54.760.4正三角形60°
12,000
8,290
9,119(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
06095993TNGG160408-01 NS52016.54.760.8正三角形60°
12,000
8,290
9,119(税込)
3日以内出荷
返品不可
10434383TNGG160412-01 GT72016.54.761.2正三角形60°
12,900
9,490
10,439(税込)
3日以内出荷
返品不可
58006374TNGG110308-01 NS520113.180.8正三角形60°
10,200
7,490
8,239(税込)
3日以内出荷
返品不可
21010702TNGG160402F-01 SH725-4.760.2正三角形
15,700
11,880
13,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
21010718TNGG160404F-01 SH725-4.760.4正三角形
15,700
11,880
13,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
21010727TNGG160408F-01 SH725-4.760.8正三角形
15,700
11,880
13,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
00698102TNGG110302-01 NS9530113.180.2正三角形60°
10,200
7,690
8,459(税込)
3日以内出荷
返品不可
00698118TNGG110304-01 NS9530113.180.4正三角形60°
10,200
7,490
8,239(税込)
3日以内出荷
返品不可
00698163TNGG110308-01 NS9530113.180.8正三角形60°
10,200
7,490
8,239(税込)
3日以内出荷
返品不可
00698276TNGG160402-01 NS953016.54.760.2正三角形60°
12,000
8,290
9,119(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
00698346TNGG160404-01 NS953016.54.760.4正三角形60°
12,000
8,590
9,449(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
00698434TNGG160408-01 NS953016.54.760.8正三角形60°
12,000
8,590
9,449(税込)
3日以内出荷
返品不可
00698522TNGG160412-01 NS953016.54.761.2正三角形60°
12,000
8,590
9,449(税込)
3日以内出荷
返品不可
58006706TNGG160404-01 GH11016.54.760.4正三角形60°
15,700
11,880
13,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
58006995TNGG160408-01 GH11016.54.760.8正三角形60°
15,700
11,880
13,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
04802156TNGG160402-0116.54.760.2正三角形60°
9,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
04802357TNGG160404-0116.54.760.4正三角形60°
9,400
取扱い終了
代替品有
04802707TNGG160408-0116.54.760.8正三角形60°
9,400
取扱い終了
代替品有
06096097TNGG160412-0116.54.761.2正三角形60°
9,400
取扱い終了
代替品有
10434444TNGG160404-0116.54.760.4正三角形60°
9,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10434453TNGG160408-0116.54.760.8正三角形60°
9,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10434462TNGG160412-0116.54.761.2正三角形60°
9,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10434252TNGG110302-01113.180.2正三角形60°
7,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10434277TNGG110308-01113.180.8正三角形60°
7,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
06096081TNGG160412-0116.54.761.2正三角形60°
9,400
取扱い終了
10434356TNGG160402-0116.54.760.2正三角形60°
10,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10434365TNGG160404-0116.54.760.4正三角形60°
10,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10434374TNGG160408-0116.54.760.8正三角形60°
10,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10434392TNGG160402-0116.54.760.2正三角形60°
10,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10434401TNGG160404-0116.54.760.4正三角形60°
10,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10434417TNGG160408-0116.54.760.8正三角形60°
10,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10434426TNGG160412-0116.54.761.2正三角形60°
10,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10434435TNGG160402-0116.54.760.2正三角形60°
9,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04801885TNGG110302-01113.180.2正三角形60°
7,900
取扱い終了
10434216TNGG110302-01113.180.2正三角形60°
8,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10434225TNGG110302-01113.180.2正三角形60°
8,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06095826TNGG110304-01113.180.4正三角形60°
7,900
取扱い終了
10434234TNGG110304-01113.180.4正三角形60°
8,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10434261TNGG110304-01113.180.4正三角形60°
7,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10434243TNGG110308-01113.180.8正三角形60°
8,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06095871TNGG110308-01113.180.8正三角形60°
7,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
04802156TNGG160402-0100698276TNGG160402-01 NS9530TNGG160402-01 チップ TNGG-01 タンガロイ 00698276チップ TNGG-01タンガロイ1箱(10個)
8,290
税込9,119
メーカ後継品です
04802357TNGG160404-0100698346TNGG160404-01 NS9530画像準備中チップ TNGG-01タンガロイ1箱(10個)
8,590
税込9,449
メーカ後継品です
04802707TNGG160408-0100698434TNGG160408-01 NS9530画像準備中チップ TNGG-01タンガロイ1箱(10個)
8,590
税込9,449
メーカ後継品です
06096097TNGG160412-0100698522TNGG160412-01 NS9530画像準備中チップ TNGG-01タンガロイ1箱(10個)
8,590
税込9,449
メーカ後継品です
10434444TNGG160404-0100698346TNGG160404-01 NS9530画像準備中チップ TNGG-01タンガロイ1箱(10個)
8,590
税込9,449
メーカ後継品です
10434453TNGG160408-0100698434TNGG160408-01 NS9530画像準備中チップ TNGG-01タンガロイ1箱(10個)
8,590
税込9,449
メーカ後継品です
10434462TNGG160412-0100698522TNGG160412-01 NS9530画像準備中チップ TNGG-01タンガロイ1箱(10個)
8,590
税込9,449
メーカ後継品です
10434252TNGG110302-0100698102TNGG110302-01 NS9530画像準備中チップ TNGG-01タンガロイ1箱(10個)
7,690
税込8,459
メーカ後継品です
10434277TNGG110308-0100698163TNGG110308-01 NS9530画像準備中チップ TNGG-01タンガロイ1箱(10個)
7,490
税込8,239
材質に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06095993
2021-06-26
用途: 鉄系材料の仕上げ加工

寸法も安定して切削出来仕上げ面も満足な仕上げです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする