曜日別特売
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面穴の有無あり内容量1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全43種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
形状
43種類すべて表示中
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04802217TNGG160402L-P GH33016.50.2正三角形60°
15,700
11,880
13,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
04802235TNGG160402L-P TH1016.50.2正三角形60°
12,000
8,290
9,119(税込)
当日出荷
04802296TNGG160402R-P GH11016.50.2正三角形60°
15,700
11,880
13,068(税込)
当日出荷
04802305TNGG160402R-P GH33016.50.2正三角形60°
15,700
11,880
13,068(税込)
当日出荷
04802323TNGG160402R-P TH1016.50.2正三角形60°
12,000
8,290
9,119(税込)
当日出荷
04802472TNGG160404L-P GH33016.50.4正三角形60°
15,700
11,880
13,068(税込)
当日出荷
04802497TNGG160404L-P TH1016.50.4正三角形60°
12,000
8,290
9,119(税込)
当日出荷
04802621TNGG160404R-P GH11016.50.4正三角形60°
15,700
11,880
13,068(税込)
当日出荷
04802655TNGG160404R-P TH1016.50.4正三角形60°
12,000
8,290
9,119(税込)
当日出荷
06096036TNGG160408L-P GH33016.50.8正三角形60°
15,700
11,880
13,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
06096054TNGG160408L-P TH1016.50.8正三角形60°
12,000
8,590
9,449(税込)
3日以内出荷
返品不可
04802953TNGG160408R-P GH33016.50.8正三角形60°
15,700
11,880
13,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
04802971TNGG160408R-P TH1016.50.8正三角形60°
12,000
8,290
9,119(税込)
3日以内出荷
返品不可
18443696TNGG160404R-P GH330-0.4正三角形
15,700
11,880
13,068(税込)
当日出荷
21010648TNGG160402FR-P SH725-0.2正三角形
15,700
11,880
13,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
21010657TNGG160404FR-P SH725-0.4正三角形
15,700
11,880
13,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
21010666TNGG160408FR-P SH725-0.8正三角形
15,700
11,880
13,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
21010675TNGG160402FL-P SH725-0.2正三角形
15,700
11,880
13,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
21010684TNGG160404FL-P SH725-0.4正三角形
15,700
11,880
13,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
21010693TNGG160408FL-P SH725-0.8正三角形
15,700
11,880
13,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
58007205TNGG160408R-P GH11016.50.8正三角形60°
15,700
11,880
13,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
00698303TNGG160402L-P NS953016.50.2正三角形60°
12,000
8,290
9,119(税込)
3日以内出荷
返品不可
00698337TNGG160402R-P NS953016.50.2正三角形60°
12,000
8,590
9,449(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
00698373TNGG160404L-P NS953016.50.4正三角形60°
12,000
8,290
9,119(税込)
当日出荷
00698416TNGG160404R-P NS953016.50.4正三角形60°
12,000
8,290
9,119(税込)
当日出荷
00698468TNGG160408L-P NS953016.50.8正三角形60°
12,000
8,590
9,449(税込)
3日以内出荷
返品不可
00698504TNGG160408R-P NS953016.50.8正三角形60°
12,000
8,590
9,449(税込)
3日以内出荷
返品不可
58006584TNGG160402L-P GH11016.50.2正三角形60°
15,700
11,880
13,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
58006803TNGG160404L-P GH11016.50.4正三角形60°
15,700
11,880
13,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
58007083TNGG160408L-P GH11016.50.8正三角形60°
15,700
11,880
13,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
04802481TNGG160404L-P16.50.4正三角形60°
9,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
06096045TNGG160408L-P16.50.8正三角形60°
9,400
取扱い終了
代替品有
10434864TNGG160404L-P16.50.4正三角形60°
9,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10434873TNGG160408L-P16.50.8正三角形60°
9,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
58006943TNGG160404R-P GH11016.50.4正三角形60°
12,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
04802226TNGG160402L-P16.50.2正三角形60°
9,400
取扱い終了
10434846TNGG160408L-P16.50.8正三角形60°
10,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10434855TNGG160402L-P16.50.2正三角形60°
9,400
取扱い終了
返品不可
58006952TNGG160404R-P16.50.4正三角形60°
9,400
取扱い終了
返品不可
58006961TNGG160404R-P16.50.4正三角形60°
9,400
取扱い終了
返品不可
58006681TNGG160402R-P16.50.2正三角形60°
9,400
取扱い終了
返品不可
58007214TNGG160408R-P16.50.8正三角形60°
12,200
取扱い終了
返品不可
58007223TNGG160408R-P16.50.8正三角形60°
9,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
04802481TNGG160404L-P00698373TNGG160404L-P NS9530画像準備中チップ TNGGR/L-Pタンガロイ1箱(10個)
8,290
税込9,119
材質に違いがあります
06096045TNGG160408L-P00698468TNGG160408L-P NS9530画像準備中チップ TNGGR/L-Pタンガロイ1箱(10個)
8,590
税込9,449
メーカ後継品です
10434864TNGG160404L-P00698373TNGG160404L-P NS9530画像準備中チップ TNGGR/L-Pタンガロイ1箱(10個)
8,290
税込9,119
メーカ後継品です
10434873TNGG160408L-P00698468TNGG160408L-P NS9530画像準備中チップ TNGGR/L-Pタンガロイ1箱(10個)
8,590
税込9,449
メーカ後継品です
58006943TNGG160404R-P GH11004802621TNGG160404R-P GH110TNGG160404R-P GH110 チップ TNGGR/L-P タンガロイ 04802621チップ TNGGR/L-Pタンガロイ1箱(10個)
11,880
税込13,068
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする