曜日別特売

チップ TNM/GA

チップ TNM/GA - タンガロイチップ TNM/GA - タンガロイチップ TNM/GA - タンガロイ
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
62件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06096325TNMA160408 NS52016.50.89.525
10,600
7,990
8,789(税込)
3日以内出荷
返品不可
04803461TNMA160408 TH1016.50.89.525
10,600
7,990
8,789(税込)
3日以内出荷
返品不可
10430034TNMA160408 GT72016.50.89.525
11,300
8,280
9,108(税込)
3日以内出荷
返品不可
40221973TNMA160404 T510516.50.49.525
13,700
9,990
10,989(税込)
3日以内出荷
返品不可
40221982TNMA160404 T511516.50.49.525
13,700
9,990
10,989(税込)
3日以内出荷
返品不可
40221991TNMA160404 T512516.50.49.525
13,700
9,990
10,989(税込)
3日以内出荷
返品不可
40222007TNMA160408 T510516.50.89.525
13,700
9,990
10,989(税込)
3日以内出荷
返品不可
40222016TNMA160408 T511516.50.89.525
13,700
9,990
10,989(税込)
3日以内出荷
返品不可
40222025TNMA160408 T512516.50.89.525
13,700
9,990
10,989(税込)
3日以内出荷
返品不可
40222034TNMA160412 T510516.51.29.525
13,700
9,990
10,989(税込)
3日以内出荷
返品不可
40222043TNMA160412 T511516.51.29.525
13,700
9,990
10,989(税込)
3日以内出荷
返品不可
58007494TNMA160404 TH1016.50.49.525
10,600
7,990
8,789(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
40222077TNMA160416 T511516.51.69.525
13,700
9,990
10,989(税込)
3日以内出荷
返品不可
40222086TNMA160416 T512516.51.69.525
13,700
9,990
10,989(税込)
3日以内出荷
返品不可
40222104TNMA160420 T511516.529.525
13,700
9,990
10,989(税込)
3日以内出荷
返品不可
40222113TNMA160420 T512516.529.525
13,700
9,990
10,989(税込)
3日以内出荷
返品不可
40222131TNMA220404 T5115220.412.7
20,200
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
40222147TNMA220404 T5125220.412.7
20,200
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
40222165TNMA220408 T5115220.812.7
20,200
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
40222174TNMA220408 T5125220.812.7
20,200
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
40222192TNMA220412 T5115221.212.7
20,200
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
40222201TNMA220412 T5125221.212.7
20,200
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
40222226TNMA220416 T5115221.612.7
20,200
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
58007521TNMA160408 FX10516.50.89.525
16,400
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
58007591TNMA160412 FX10516.51.29.525
16,400
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
58007634TNMA160416 T510516.51.69.525
13,700
9,990
10,989(税込)
3日以内出荷
返品不可
58007677TNMA160420 T510516.529.525
13,700
9,990
10,989(税込)
3日以内出荷
返品不可
58007722TNMA220408 T5105220.812.7
20,200
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
58007756TNMA220412 T5105221.212.7
20,200
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
58007792TNMA220416 T5105221.612.7
20,200
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
08471294TNMA16040416.50.49.525
10,700
取扱い終了
代替品有
08471303TNMA16040816.50.89.525
10,700
取扱い終了
代替品有
08471321TNMA16041616.51.69.525
10,700
取扱い終了
代替品有
08471355TNMA220408220.812.7
15,700
取扱い終了
代替品有
08471364TNMA220412221.212.7
15,700
取扱い終了
代替品有
04803382TNMA16040416.50.49.525
10,700
取扱い終了
06096291TNMA16040416.50.49.525
8,300
取扱い終了
06096307TNMA16040416.50.49.525
10,700
取扱い終了
04803434TNMA16040816.50.89.525
10,700
取扱い終了
04803443TNMA16040816.50.89.525
10,700
取扱い終了
06096343TNMA16041216.51.29.525
10,700
取扱い終了
06096352TNMA16041216.51.29.525
10,700
取扱い終了
06096361TNMA16041616.51.69.525
10,700
取扱い終了
06096377TNMA16041616.51.69.525
10,700
取扱い終了
04803547TNMA16042016.529.525
10,700
取扱い終了
04803556TNMA16042016.529.525
10,700
取扱い終了
06096395TNMA220404220.412.7
15,700
取扱い終了
06096404TNMA220404220.412.7
15,700
取扱い終了
04803601TNMA220408220.812.7
15,700
取扱い終了
06096413TNMA220408220.812.7
15,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08471294TNMA16040440221973TNMA160404 T5105画像準備中チップ TNM/GAタンガロイ1箱(10個)
9,990
税込10,989
メーカ後継品です
08471303TNMA16040840222007TNMA160408 T5105画像準備中チップ TNM/GAタンガロイ1箱(10個)
9,990
税込10,989
メーカ後継品です
08471321TNMA16041658007634TNMA160416 T5105画像準備中チップ TNM/GAタンガロイ1箱(10個)
9,990
税込10,989
メーカ後継品です
08471355TNMA22040858007722TNMA220408 T5105画像準備中チップ TNM/GAタンガロイ1箱(10個)
15,980
税込17,578
メーカ後継品です
08471364TNMA22041258007756TNMA220412 T5105画像準備中チップ TNM/GAタンガロイ1箱(10個)
15,980
税込17,578
メーカ後継品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする