チップ TNMG-11

チップ TNMG-11 - タンガロイチップ TNMG-11 - タンガロイチップ TNMG-11 - タンガロイチップ TNMG-11 - タンガロイ
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全15種類を絞り込む
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06096736TNMG160404-11 GH33016.54.760.49.525
11,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
04804204TNMG160404-11 TH1016.54.760.49.525
9,800
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
00702004TNMG110304-11 NS9530113.180.46.35
6,700
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
00702038TNMG110308-11 NS9530113.180.86.35
6,700
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
00702056TNMG160402-11 NS953016.54.760.29.525
9,800
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
00702092TNMG160404-11 NS953016.54.760.49.525
9,800
6,998
7,698(税込)
当日出荷
00702284TNMG160408-11 NS953016.54.760.89.525
9,800
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
00702476TNMG220404-11 NS9530224.760.412.7
15,200
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
00702503TNMG220408-11 NS9530224.760.812.7
15,200
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
10430104TNMG110304-11113.180.46.35
5,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
10430113TNMG110308-11113.180.86.35
5,200
取扱い終了
代替品有
58008063TNMG110308-11113.180.86.35
5,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
04803784TNMG110304-11113.180.46.35
5,200
取扱い終了
10430086TNMG110304-11113.180.46.35
5,500
取扱い終了
10430095TNMG110308-11113.180.86.35
5,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10430104TNMG110304-1100702004TNMG110304-11 NS9530TNMG110304-11 チップ TNMG-11 タンガロイ 00702004チップ TNMG-11タンガロイ1箱(10個)
4,998
税込5,498
メーカ後継品です
10430113TNMG110308-1100702038TNMG110308-11 NS9530画像準備中チップ TNMG-11タンガロイ1箱(10個)
4,998
税込5,498
メーカ後継品です
58008063TNMG110308-1100702038TNMG110308-11 NS9530画像準備中チップ TNMG-11タンガロイ1箱(10個)
4,998
税込5,498
メーカ後継品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする