チップ TNMG-17

チップ TNMG-17 - タンガロイ

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性

用途深絞り材、鋼の仕上げ専用逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴形状正三角形60°
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
穴の有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00702108TNMG160404-17 NS95301箱(10個)16.50.4両面あり
9,800
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
00702293TNMG160408-17 NS95301箱(10個)16.50.8両面あり
9,800
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
52117583TNMG160404-17 T92251箱(10個)9.5250.4-
11,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
52117599TNMG160408-17 T92251箱(10個)9.5250.8-
11,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
58008413TNMG160404-17 GH3301箱(10個)16.50.4両面あり
11,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
04804222TNMG160404-171箱(10個)16.50.4両面あり
7,600
取扱い終了
代替品有
48848633TNMG160404-17 T91251パック(10個)16.50.4両面あり
9,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
10430743TNMG160408-171箱(10個)16.50.8両面あり
7,600
取扱い終了
代替品有
06608822TNMG160404-171箱(10個)16.50.4両面あり
8,500
取扱い終了
06608831TNMG160404-171箱(10個)16.50.4両面あり
8,500
取扱い終了
06608847TNMG160408-171箱(10個)16.50.8両面あり
8,500
取扱い終了
06608856TNMG160408-171箱(10個)16.50.8両面あり
8,500
取扱い終了
10430734TNMG160404-171箱(10個)16.50.4両面あり
7,600
取扱い終了
48848861TNMG160408-17 T91251パック(10個)16.50.8両面あり
9,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
04804222TNMG160404-1700702108TNMG160404-17 NS9530画像準備中チップ TNMG-17タンガロイ1箱(10個)
7,398
税込8,138
メーカ後継品です
48848633TNMG160404-17 T912552117583TNMG160404-17 T9225画像準備中チップ TNMG-17タンガロイ1箱(10個)
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
10430743TNMG160408-1700702293TNMG160408-17 NS9530画像準備中チップ TNMG-17タンガロイ1箱(10個)
7,398
税込8,138
メーカ後継品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする