チップ TNMG-27

チップ TNMG-27 - タンガロイ

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性

用途仕上げ~中切削
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00702302TNMG160408-27 NS95301箱(10個)16.504.76円筒穴0.8両面
9,800
6,998
7,698(税込)
当日出荷
31338099TNMG160404-27 T92151箱(10個)----0.427
11,000
8,080
8,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
52117608TNMG160404-27 T92251箱(10個)9.52504.76円筒穴0.4-
11,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
52117617TNMG160408-27 T92251箱(10個)9.52504.76円筒穴0.8-
11,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
52117626TNMG160412-27 T92251箱(10個)9.52504.76円筒穴1.2-
11,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
52117635TNMG220404-27 T92251箱(10個)12.704.76円筒穴0.4-
16,800
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52117644TNMG220408-27 T92251箱(10個)12.704.76円筒穴0.8-
16,800
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52117653TNMG220412-27 T92251箱(10個)12.704.76円筒穴1.2-
16,800
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
31338205TNMG160412-27 T92151箱(10個)----1.227
11,000
8,080
8,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
31345458TNMG160408-27 T92151箱(10個)----0.827
11,000
8,080
8,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
10430761TNMG160408-271箱(10個)16.504.76円筒穴0.8両面
7,600
取扱い終了
代替品有
48848651TNMG160404-27 T91251パック(10個)16.504.76円筒穴0.4両面
9,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
48848886TNMG160408-27 T91251パック(10個)16.504.76円筒穴0.8両面
9,400
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
48849184TNMG160412-27 T91251パック(10個)16.504.76円筒穴1.2両面
9,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
04804256TNMG160404-271箱(10個)16.504.76円筒穴0.4両面
7,600
取扱い終了
06608865TNMG160404-271箱(10個)16.504.76円筒穴0.4両面
8,500
取扱い終了
06608874TNMG160404-271箱(10個)16.504.76円筒穴0.4両面
8,500
取扱い終了
06608883TNMG160408-271箱(10個)16.504.76円筒穴0.8両面
8,500
取扱い終了
06608892TNMG160408-271箱(10個)16.504.76円筒穴0.8両面
8,500
取扱い終了
06608901TNMG160412-271箱(10個)16.504.76円筒穴1.2両面
8,500
取扱い終了
06608917TNMG160412-271箱(10個)16.504.76円筒穴1.2両面
8,500
取扱い終了
10430752TNMG160404-271箱(10個)16.504.76円筒穴0.4両面
7,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10430761TNMG160408-2700702302TNMG160408-27 NS9530画像準備中チップ TNMG-27タンガロイ1箱(10個)
6,998
税込7,698
メーカ後継品です
48848651TNMG160404-27 T912552117608TNMG160404-27 T9225画像準備中チップ TNMG-27タンガロイ1箱(10個)
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
48848886TNMG160408-27 T912552117617TNMG160408-27 T9225画像準備中チップ TNMG-27タンガロイ1箱(10個)
7,998
税込8,798
材質に違いがあります
48849184TNMG160412-27 T912552117626TNMG160412-27 T9225画像準備中チップ TNMG-27タンガロイ1箱(10個)
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする