曜日別特売

ネガ、M級、正三角形インサート、精密仕上げ用

ネガ、M級、正三角形インサート、精密仕上げ用 - タンガロイネガ、M級、正三角形インサート、精密仕上げ用 - タンガロイネガ、M級、正三角形インサート、精密仕上げ用 - タンガロイネガ、M級、正三角形インサート、精密仕上げ用 - タンガロイネガ、M級、正三角形インサート、精密仕上げ用 - タンガロイネガ、M級、正三角形インサート、精密仕上げ用 - タンガロイネガ、M級、正三角形インサート、精密仕上げ用 - タンガロイ
厚さ(mm)4.76内容量1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06097016TNMG160404-TF TH1016.50円筒穴0.4両面
9,800
7,390
8,129(税込)
3日以内出荷
返品不可
00702162TNMG160404-TF NS953016.50円筒穴0.4両面
9,800
7,190
7,909(税込)
当日出荷
00702363TNMG160408-TF NS953016.50円筒穴0.8両面
9,800
7,390
8,129(税込)
3日以内出荷
返品不可
58009061TNMG160404-TF NS52016.50円筒穴0.4両面
9,800
7,390
8,129(税込)
3日以内出荷
返品不可
58010285TNMG160408-TF NS52016.50円筒穴0.8両面
9,800
7,390
8,129(税込)
3日以内出荷
返品不可
24842014TNMG160404-TF T9215-----
11,000
8,490
9,339(税込)
3日以内出荷
返品不可
24842030TNMG160404-TF T9225160円筒穴-両面
11,000
8,490
9,339(税込)
3日以内出荷
返品不可
24842039TNMG160404-TF T6215-----
11,000
8,490
9,339(税込)
3日以内出荷
返品不可
24842048TNMG160408-TF T9215160円筒穴-両面
11,000
8,490
9,339(税込)
3日以内出荷
返品不可
24842057TNMG160408-TF T9225-----
11,000
8,490
9,339(税込)
3日以内出荷
返品不可
24842066TNMG160408-TF T6215160円筒穴-両面
11,000
8,490
9,339(税込)
3日以内出荷
返品不可
84191907TNMG160402-TF T9215水平方向:16.5----
11,000
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
84191925TNMG160402-TF T9225水平方向:16.5----
11,000
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
84191950TNMG160402-TF T6215水平方向:16.5----
11,000
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
84191968TNMG160402-TF AH6225水平方向:16.5----
11,000
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
84191986TNMG160402-TF AH8015水平方向:16.5----
11,000
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
84192004TNMG160402-TF NS9530水平方向:16.5----
9,800
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
04804721TNMG160404-TF16.50円筒穴0.4両面
7,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10430542TNMG160404-TF16.50円筒穴0.4両面
7,600
取扱い終了
10430551TNMG160408-TF16.50円筒穴0.8両面
7,600
取扱い終了
06097481TNMG160408-TF16.50円筒穴0.8両面
7,600
取扱い終了
06097935TNMG160412-TF16.50円筒穴1.2両面
7,600
取扱い終了
10430506TNMG160404-TF16.50円筒穴0.4両面
8,100
取扱い終了
10430515TNMG160408-TF16.50円筒穴0.8両面
8,100
取扱い終了
10430524TNMG160404-TF16.50円筒穴0.4両面
8,100
取扱い終了
10430533TNMG160408-TF16.50円筒穴0.8両面
8,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
04804721TNMG160404-TF00702162TNMG160404-TF NS9530TNMG160404-TF ネガ、M級、正三角形インサート、精密仕上げ用 タンガロイ 00702162ネガ、M級、正三角形インサート、精密仕上げ用タンガロイ1箱(10個)
7,190
税込7,909
メーカ後継品です
10430542TNMG160404-TF00702162TNMG160404-TF NS9530TNMG160404-TF ネガ、M級、正三角形インサート、精密仕上げ用 タンガロイ 00702162ネガ、M級、正三角形インサート、精密仕上げ用タンガロイ1箱(10個)
7,190
税込7,909
メーカ後継品です
10430551TNMG160408-TF00702363TNMG160408-TF NS9530画像準備中ネガ、M級、正三角形インサート、精密仕上げ用タンガロイ1箱(10個)
7,390
税込8,129
メーカ後継品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする