チップ TNMG-TH

チップ TNMG-TH - タンガロイ

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性

注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17955008TNMG220408-TH AH1201箱(10個)-04.76円筒穴0.8両面
16,800
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52118003TNMG220408-TH T92351箱(10個)12.704.76円筒穴0.8-
16,800
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52118019TNMG220412-TH T92351箱(10個)12.704.76円筒穴1.2-
16,800
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
31338248TNMG220408-TH T92151箱(10個)----0.8TH
16,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
31338275TNMG220412-TH T92151箱(10個)----1.2TH
16,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
48849482TNMG220408-TH T91351パック(10個)2204.76円筒穴0.8両面
14,400
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
35581201TNMG220412-TH T91151箱(10個)2204.76円筒穴1.2両面
14,400
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
40223355TNMG220412-TH T91251箱(10個)2204.76円筒穴1.2両面
14,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
48849586TNMG220412-TH T91351パック(10個)2204.76円筒穴1.2両面
14,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
06118935TNMG220408-TH1箱(10個)2204.76円筒穴0.8両面
13,100
取扱い終了
06118944TNMG220408-TH1箱(10個)2204.76円筒穴0.8両面
13,100
取扱い終了
06118953TNMG220408-TH1箱(10個)2204.76円筒穴0.8両面
13,100
取扱い終了
06118962TNMG220408-TH1箱(10個)2204.76円筒穴0.8両面
13,100
取扱い終了
06118971TNMG220412-TH1箱(10個)2204.76円筒穴1.2両面
13,100
取扱い終了
06118987TNMG220412-TH1箱(10個)2204.76円筒穴1.2両面
13,100
取扱い終了
06118996TNMG220412-TH1箱(10個)2204.76円筒穴1.2両面
13,100
取扱い終了
06119005TNMG220412-TH1箱(10個)2204.76円筒穴1.2両面
13,100
取扱い終了
35581165TNMG220408-TH T91151箱(10個)2204.76円筒穴0.8両面
14,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
40223224TNMG220408-TH T91251箱(10個)2204.76円筒穴0.8両面
14,400
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
48849482TNMG220408-TH T913552118003TNMG220408-TH T9235画像準備中チップ TNMG-THタンガロイ1箱(10個)
11,980
税込13,178
材質に違いがあります
35581201TNMG220412-TH T911531338275TNMG220412-TH T9215TNMG220412-TH T9115 チップ TNMG-TH タンガロイ 31338275チップ TNMG-THタンガロイ1箱(10個)
12,980
税込14,278
材質に違いがあります
40223355TNMG220412-TH T912504398837TNMG220412-THTNMG220412-TH T9125 チップ TNMG-TH タンガロイ 04398837チップ TNMG-THタンガロイ1箱(10個)
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
48849586TNMG220412-TH T913552118019TNMG220412-TH T9235画像準備中チップ TNMG-THタンガロイ1箱(10個)
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする