曜日別特売

チップ TPM/GN

チップ TPM/GN - タンガロイチップ TPM/GN - タンガロイ
(1件のレビュー)
逃げ角(度)11穴の形状-チップブレーカなし形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04809804TPGN110302 TH10113.180.26.35
13,900
9,990
10,989(税込)
3日以内出荷
返品不可
04809822TPGN110304 LX11113.180.46.35
19,200
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
06099231TPGN110304 LX21113.180.46.35
10,600
7,790
8,569(税込)
3日以内出荷
返品不可
04809847TPGN110304 TH10113.180.46.35
13,900
9,990
10,989(税込)
3日以内出荷
返品不可
04809883TPGN110308 TH10113.180.86.35
13,900
9,990
10,989(税込)
3日以内出荷
返品不可
04809917TPGN160302 TH1016.53.180.29.525
17,700
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
04809944TPGN160304 LX1116.53.180.49.525
26,100
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04809962TPGN160304 TH1016.53.180.49.525
17,700
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
04810023TPGN160308 LX1116.53.180.89.525
26,100
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04810041TPGN160308 TH1016.53.180.89.525
17,700
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
00699834TPGN160304 NS953016.53.180.49.525
17,700
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
00699843TPGN160308 NS953016.53.180.89.525
17,700
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
58013636TPGN110304 GH110113.180.46.35
18,000
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
58013697TPGN110308 LX11113.180.86.35
19,200
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
58013767TPGN160304 GH11016.53.180.49.525
23,100
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
58013837TPGN160308 GH11016.53.180.89.525
23,100
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
58013882TPGN160312 LX1116.53.181.29.525
26,100
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
58013891TPGN220404 TH10224.760.412.7
30,000
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
04809953TPGN16030416.53.180.49.525
13,800
取扱い終了
04810032TPGN16030816.53.180.89.525
13,800
取扱い終了
10435153TPGN16030416.53.180.49.525
13,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10435162TPGN16030816.53.180.89.525
13,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06099274TPGN220404224.760.412.7
23,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
04809953TPGN16030400699834TPGN160304 NS9530画像準備中チップ TPM/GNタンガロイ1箱(10個)
12,980
税込14,278
メーカ後継品です
04810032TPGN16030800699843TPGN160308 NS9530画像準備中チップ TPM/GNタンガロイ1箱(10個)
12,980
税込14,278
メーカ後継品です
10435153TPGN16030400699834TPGN160304 NS9530画像準備中チップ TPM/GNタンガロイ1箱(10個)
12,980
税込14,278
メーカ後継品です
10435162TPGN16030800699843TPGN160308 NS9530画像準備中チップ TPM/GNタンガロイ1箱(10個)
12,980
税込14,278
メーカ後継品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04809944
2017-08-28
用途: 金型研削時

現在、使用しているもの交換品及び予備品として
購入しましたが、問題なく使用出来ています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする