曜日別特売

チップ TPGT-01

チップ TPGT-01 - タンガロイチップ TPGT-01 - タンガロイチップ TPGT-01 - タンガロイチップ TPGT-01 - タンガロイチップ TPGT-01 - タンガロイチップ TPGT-01 - タンガロイチップ TPGT-01 - タンガロイ
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
37件中 137各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06099545TPGT16T304-01 NS52016.53.970.49.525
17,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
06099554TPGT16T304-01 TH1016.53.970.49.525
17,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
06099362TPGT090204-01 NS5209.62.380.45.56
10,700
7,880
8,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
06099371TPGT090204-01 TH109.62.380.45.56
10,700
7,990
8,789(税込)
3日以内出荷
返品不可
04810583TPGT110204-01 NS520112.380.46.35
10,700
7,880
8,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
04810601TPGT110204-01 TH10112.380.46.35
10,700
7,990
8,789(税込)
3日以内出荷
返品不可
06099484TPGT130304-01 NS52013.83.180.47.94
13,600
9,990
10,989(税込)
3日以内出荷
返品不可
04810906TPGT130304-01 TH1013.83.180.47.94
13,600
9,990
10,989(税込)
3日以内出荷
返品不可
10435661TPGT130302-01 GT72013.83.180.27.94
15,400
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
10435887TPGT16T308-01 GT72016.53.970.89.525
20,400
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
00699965TPGT090202-01 GT95309.62.380.25.56
13,900
9,990
10,989(税込)
3日以内出荷
返品不可
00699974TPGT090202-01 NS95309.62.380.25.56
10,700
7,880
8,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
00700017TPGT090204-01 GT95309.62.380.45.56
13,900
9,990
10,989(税込)
3日以内出荷
返品不可
00700026TPGT090204-01 NS95309.62.380.45.56
10,700
7,880
8,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
00700062TPGT110202-01 GT9530112.380.26.35
13,900
9,990
10,989(税込)
3日以内出荷
返品不可
00700078TPGT110202-01 NS9530112.380.26.35
10,700
7,880
8,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
00700123TPGT110204-01 GT9530112.380.46.35
13,900
9,990
10,989(税込)
3日以内出荷
返品不可
00700132TPGT110204-01 NS9530112.380.46.35
10,700
7,880
8,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
00700175TPGT110208-01 NS9530112.380.86.35
10,700
7,880
8,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
00700227TPGT130302-01 NS953013.83.180.27.94
13,600
9,990
10,989(税込)
3日以内出荷
返品不可
00700272TPGT130304-01 GT953013.83.180.47.94
17,400
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
00700288TPGT130304-01 NS953013.83.180.47.94
13,600
9,990
10,989(税込)
3日以内出荷
返品不可
00700333TPGT130308-01 NS953013.83.180.87.94
13,600
9,990
10,989(税込)
3日以内出荷
返品不可
00700385TPGT16T304-01 GT953016.53.970.49.525
23,300
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
00700394TPGT16T304-01 NS953016.53.970.49.525
17,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
00700446TPGT16T308-01 NS953016.53.970.89.525
17,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
58014941TPGT130308-01 NS52013.83.180.87.94
13,600
9,990
10,989(税込)
3日以内出荷
返品不可
58015221TPGT16T308-01 NS52016.53.970.89.525
17,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
04810337TPGT090202-019.62.380.25.56
8,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04810407TPGT090204-019.62.380.45.56
8,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10435302TPGT090202-019.62.380.25.56
9,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10435327TPGT090202-019.62.380.25.56
8,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10435336TPGT090204-019.62.380.45.56
8,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06099344TPGT090202-019.62.380.25.56
8,400
取扱い終了
10435284TPGT090202-019.62.380.25.56
9,500
取扱い終了
返品不可
10435293TPGT090204-019.62.380.45.56
9,500
取扱い終了
返品不可
10435311TPGT090204-019.62.380.45.56
9,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
04810337TPGT090202-0100699974TPGT090202-01 NS9530画像準備中チップ TPGT-01タンガロイ1箱(10個)
7,880
税込8,668
メーカ後継品です
04810407TPGT090204-0100700026TPGT090204-01 NS9530TPGT090204-01 チップ TPGT-01 タンガロイ 00700026チップ TPGT-01タンガロイ1箱(10個)
7,880
税込8,668
メーカ後継品です
10435302TPGT090202-0100699965TPGT090202-01 GT9530画像準備中チップ TPGT-01タンガロイ1箱(10個)
9,990
税込10,989
メーカ後継品です
10435327TPGT090202-0100699974TPGT090202-01 NS9530画像準備中チップ TPGT-01タンガロイ1箱(10個)
7,880
税込8,668
メーカ後継品です
10435336TPGT090204-0100700026TPGT090204-01 NS9530TPGT090204-01 チップ TPGT-01 タンガロイ 00700026チップ TPGT-01タンガロイ1箱(10個)
7,880
税込8,668
メーカ後継品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする