チップ TPGT-W15

チップ TPGT-W15 - タンガロイ
逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04810845TPGT130302L-W1513.80.27.94
13,800
取扱い終了
代替品有
04810951TPGT130304L-W1513.80.47.94
17,900
取扱い終了
代替品有
04810967TPGT130304L-W1513.80.47.94
13,800
取扱い終了
代替品有
10435625TPGT110308L-W15110.86.35
10,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10435792TPGT130304L-W1513.80.47.94
15,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
04810836TPGT130302L-W1513.80.27.94
17,900
取扱い終了
04810854TPGT130302L-W1513.80.27.94
13,800
取扱い終了
04810933TPGT130304L-W1513.80.47.94
17,900
取扱い終了
04810985TPGT130304L-W1513.80.47.94
13,800
取扱い終了
10435573TPGT110304L-W15110.46.35
11,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10435582TPGT110302L-W15110.26.35
11,500
取扱い終了
返品不可
10435591TPGT110304L-W15110.46.35
11,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10435607TPGT110302L-W15110.26.35
10,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10435616TPGT110304L-W15110.46.35
10,100
取扱い終了
返品不可
10435783TPGT130302L-W1513.80.27.94
15,700
取扱い終了
10435801TPGT130308L-W1513.80.87.94
15,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10435817TPGT130302L-W1513.80.27.94
13,800
取扱い終了
返品不可
10435826TPGT130304L-W1513.80.47.94
13,800
取扱い終了
返品不可
10435835TPGT130308L-W1513.80.87.94
13,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
04810845TPGT130302L-W1500700245TPGT130302L-W15 NS9530TPGT130302L-W15 チップ TPGTR/L-W15 タンガロイ 00700245チップ TPGTR/L-W15タンガロイ1箱(10個)
12,980
税込14,278
メーカ後継品です
04810951TPGT130304L-W1500700297TPGT130304L-W15 GT9530TPGT130304L-W15 チップ TPGTR/L-W15 タンガロイ 00700297チップ TPGTR/L-W15タンガロイ1箱(10個)
18,980
税込20,878
メーカ後継品です
04810967TPGT130304L-W1500700306TPGT130304L-W15 NS9530TPGT130304L-W15 チップ TPGTR/L-W15 タンガロイ 00700306チップ TPGTR/L-W15タンガロイ1箱(10個)
12,980
税込14,278
メーカ後継品です
10435625TPGT110308L-W1500700218TPGT110308L-W15 NS9530TPGT110308L-W15 チップ TPGTR/L-W15 タンガロイ 00700218チップ TPGTR/L-W15タンガロイ1箱(10個)
9,590
税込10,549
メーカ後継品です
10435792TPGT130304L-W1500700297TPGT130304L-W15 GT9530TPGT130304L-W15 チップ TPGTR/L-W15 タンガロイ 00700297チップ TPGTR/L-W15タンガロイ1箱(10個)
18,980
税込20,878
メーカ後継品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする