曜日別特売

チップ TPGT-W15

チップ TPGT-W15 - タンガロイ
形状正三角形60°厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面内容量1箱(10個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04811003TPGT130304R-W1513.80.47.94
13,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10435564TPGT110304R-W15110.46.35
10,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10435756TPGT130302R-W1513.80.27.94
13,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10435765TPGT130304R-W1513.80.47.94
13,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10435774TPGT130308R-W1513.80.87.94
13,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
04811003TPGT130304R-W1500700315TPGT130304R-W15 NS9530TPGT130304R-W15 チップ TPGTR/L-W15 タンガロイ 00700315チップ TPGTR/L-W15タンガロイ1箱(10個)
14,980
税込16,478
メーカ後継品です
10435564TPGT110304R-W1500700202TPGT110304R-W15 NS9530TPGT110304R-W15 チップ TPGTR/L-W15 タンガロイ 00700202チップ TPGTR/L-W15タンガロイ1箱(10個)
9,490
税込10,439
メーカ後継品です
10435756TPGT130302R-W1500700254TPGT130302R-W15 NS9530TPGT130302R-W15 チップ TPGTR/L-W15 タンガロイ 00700254チップ TPGTR/L-W15タンガロイ1箱(10個)
14,980
税込16,478
メーカ後継品です
10435765TPGT130304R-W1500700315TPGT130304R-W15 NS9530TPGT130304R-W15 チップ TPGTR/L-W15 タンガロイ 00700315チップ TPGTR/L-W15タンガロイ1箱(10個)
14,980
税込16,478
メーカ後継品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする