曜日別特売

チップ TPM/GN

チップ TPM/GN - タンガロイ
逃げ角(度)11チップブレーカなし穴の有無なし内容量1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全28種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
28種類すべて表示中
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56574613TPMN160304 AH120-3.18-0.4正三角形
12,300
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
56574622TPMN160304 UX30-3.18-0.4正三角形
9,400
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
56574638TPMN160308 AH120-3.18-0.8正三角形
12,300
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
56574647TPMN220412 UX30-4.76-1.2正三角形
15,700
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
58015806TPMN110304 TH10113.18-0.4正三角形60°
7,200
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
04812035TPMN160308 TH1016.53.18-0.8正三角形60°
9,400
6,998
7,698(税込)
当日出荷
58015851TPMN160304 TH1016.53.18-0.4正三角形60°
9,400
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
04812053TPMN160308 UX3016.53.18-0.8正三角形60°
9,400
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
04812123TPMN220408 UX30224.76-0.8正三角形60°
15,700
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
40223687TPMN110304 T5115113.18-0.4正三角形60°
9,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
40223696TPMN110308 T5115113.18-0.8正三角形60°
9,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
40223705TPMN160304 T511516.53.18-0.4正三角形60°
12,300
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
40223714TPMN160308 T511516.53.18-0.8正三角形60°
12,300
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
40223723TPMN160312 T511516.53.18-1.2正三角形60°
12,300
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
04811983TPMN16030416.53.18-0.4正三角形60°
7,400
取扱い終了
06099746TPMN110304113.18-0.4正三角形60°
7,300
取扱い終了
06099755TPMN110304113.18-0.4正三角形60°
5,600
取扱い終了
06099782TPMN110308113.18-0.8正三角形60°
7,300
取扱い終了
06099791TPMN110308113.18-0.8正三角形60°
7,300
取扱い終了
06099825TPMN16030416.53.18-0.4正三角形60°
9,600
取扱い終了
06099834TPMN16030816.53.18-0.8正三角形60°
9,600
取扱い終了
06099843TPMN16030816.53.18-0.8正三角形60°
7,400
取扱い終了
06099877TPMN16031216.53.18-1.2正三角形60°
9,600
取扱い終了
04811965TPMN16030416.53.18-0.4正三角形60°
9,600
取扱い終了
04811974TPMN16030416.53.18-0.4正三角形60°
7,400
取扱い終了
04812017TPMN16030816.53.18-0.8正三角形60°
9,600
取扱い終了
04812096TPMN16031216.53.18-1.2正三角形60°
9,600
取扱い終了
06099737TPMN110304113.18-0.4正三角形60°
7,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする