曜日別特売

チップ TPMT-23

チップ TPMT-23 - タンガロイチップ TPMT-23 - タンガロイチップ TPMT-23 - タンガロイ

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性

穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00705337TPMT090202-23 NS95301箱(10個)9.6112.380.2片面
7,200
5,290
5,819(税込)
9日以内出荷
返品不可
00705373TPMT090204-23 NS95301箱(10個)9.6112.380.4片面
7,200
5,290
5,819(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
00705522TPMT110204-23 NS95301箱(10個)11112.380.4片面
7,200
5,380
5,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
00705854TPMT130304-23 NS95301箱(10個)13.8113.180.4片面
9,000
6,690
7,359(税込)
3日以内出荷
返品不可
00705924TPMT130308-23 NS95301箱(10個)13.8113.180.8片面
9,000
6,690
7,359(税込)
3日以内出荷
返品不可
00706012TPMT16T304-23 NS95301箱(10個)16.5113.970.4片面
12,000
8,890
9,779(税込)
3日以内出荷
返品不可
00706107TPMT16T308-23 NS95301箱(10個)16.5113.970.8片面
12,000
8,790
9,669(税込)
3日以内出荷
返品不可
52118107TPMT090204-23 T92251箱(10個)5.56-2.380.4-
9,300
6,790
7,469(税込)
3日以内出荷
返品不可
52118116TPMT110204-23 T92251箱(10個)6.35-2.380.4-
9,300
6,790
7,469(税込)
3日以内出荷
返品不可
52118125TPMT130304-23 T92251箱(10個)7.94-3.180.4-
11,700
8,290
9,119(税込)
3日以内出荷
返品不可
52118134TPMT130308-23 T92251箱(10個)7.94-3.180.8-
11,700
8,290
9,119(税込)
3日以内出荷
返品不可
52118143TPMT16T308-23 T92251箱(10個)9.525-3.970.8-
15,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
10430953TPMT090202-231箱(10個)9.6112.380.2片面
5,600
取扱い終了
代替品有
10430962TPMT090204-231箱(10個)9.6112.380.4片面
5,600
取扱い終了
代替品有
48849787TPMT090204-23 T91251パック(10個)9.6112.380.4片面
8,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
48849805TPMT110204-23 T91251パック(10個)11112.380.4片面
8,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
48849823TPMT130304-23 T91251パック(10個)13.8113.180.4片面
10,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
48849841TPMT130308-23 T91251パック(10個)13.8113.180.8片面
10,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
48849875TPMT16T308-23 T91251パック(10個)16.5113.970.8片面
13,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
58017364TPMT110204-231箱(10個)11112.380.4片面
5,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
58019622TPMT130308-231箱(10個)13.8113.180.8片面
7,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
58020462TPMT16T308-231箱(10個)16.5113.970.8片面
9,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
06609556TPMT090202-231箱(10個)9.6112.380.2片面
7,300
取扱い終了
06609565TPMT090204-231箱(10個)9.6112.380.4片面
7,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10430953TPMT090202-2300705337TPMT090202-23 NS9530TPMT090202-23 チップ TPMT-23 タンガロイ 00705337チップ TPMT-23タンガロイ1箱(10個)
5,290
税込5,819
メーカ後継品です
10430962TPMT090204-2300705373TPMT090204-23 NS9530TPMT090204-23 チップ TPMT-23 タンガロイ 00705373チップ TPMT-23タンガロイ1箱(10個)
5,290
税込5,819
メーカ後継品です
48849787TPMT090204-23 T912552118107TPMT090204-23 T9225TPMT090204-23 T9125 チップ TPMT-23 タンガロイ 52118107チップ TPMT-23タンガロイ1箱(10個)
6,790
税込7,469
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
48849805TPMT110204-23 T912552118116TPMT110204-23 T9225TPMT110204-23 T9125 チップ TPMT-23 タンガロイ 52118116チップ TPMT-23タンガロイ1箱(10個)
6,790
税込7,469
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
48849823TPMT130304-23 T912552118125TPMT130304-23 T9225TPMT130304-23 T9125 チップ TPMT-23 タンガロイ 52118125チップ TPMT-23タンガロイ1箱(10個)
8,290
税込9,119
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
48849841TPMT130308-23 T912552118134TPMT130308-23 T9225TPMT130308-23 T9125 チップ TPMT-23 タンガロイ 52118134チップ TPMT-23タンガロイ1箱(10個)
8,290
税込9,119
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
48849875TPMT16T308-23 T912552118143TPMT16T308-23 T9225TPMT16T308-23 T9125 チップ TPMT-23 タンガロイ 52118143チップ TPMT-23タンガロイ1箱(10個)
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58017364TPMT110204-2300705522TPMT110204-23 NS9530TPMT110204-23 チップ TPMT-23 タンガロイ 00705522チップ TPMT-23タンガロイ1箱(10個)
5,380
税込5,918
メーカ後継品です
58019622TPMT130308-2300705924TPMT130308-23 NS9530TPMT130308-23 チップ TPMT-23 タンガロイ 00705924チップ TPMT-23タンガロイ1箱(10個)
6,690
税込7,359
メーカ後継品です
58020462TPMT16T308-2300706107TPMT16T308-23 NS9530TPMT16T308-23 チップ TPMT-23 タンガロイ 00706107チップ TPMT-23タンガロイ1箱(10個)
8,790
税込9,669
メーカ後継品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする