チップ TPMT-24

チップ TPMT-24 - タンガロイチップ TPMT-24 - タンガロイチップ TPMT-24 - タンガロイ
(2件のレビュー)

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性

穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00705382TPMT090204-24 NS95301箱(10個)9.6112.380.4片面
7,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
00705538TPMT110204-24 NS95301箱(10個)11112.380.4片面
7,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
00705644TPMT110208-24 NS95301箱(10個)11112.380.8片面
7,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
00705863TPMT130304-24 NS95301箱(10個)13.8113.180.4片面
9,000
6,398
7,038(税込)
当日出荷
00705933TPMT130308-24 NS95301箱(10個)13.8113.180.8片面
9,000
6,398
7,038(税込)
当日出荷
00706028TPMT16T304-24 NS95301箱(10個)16.5113.970.4片面
12,000
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
00706116TPMT16T308-24 NS95301箱(10個)16.5113.970.8片面
12,000
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
52118159TPMT090204-24 T92251箱(10個)5.56-2.380.4-
9,300
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
52118168TPMT110204-24 T92251箱(10個)6.35-2.380.4-
9,300
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
52118177TPMT130304-24 T92251箱(10個)7.94-3.180.4-
11,700
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
52118186TPMT130308-24 T92251箱(10個)7.94-3.180.8-
11,700
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
52118195TPMT16T304-24 T92251箱(10個)9.525-3.970.4-
15,600
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
52118204TPMT16T308-24 T92251箱(10個)9.525-3.970.8-
15,600
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
04812893TPMT090204-241箱(10個)9.6112.380.4片面
5,600
取扱い終了
代替品有
48849796TPMT090204-24 T91251パック(10個)9.6112.380.4片面
8,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
48849814TPMT110204-24 T91251パック(10個)11112.380.4片面
8,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
48849832TPMT130304-24 T91251パック(10個)13.8113.180.4片面
10,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
48849857TPMT130308-24 T91251パック(10個)13.8113.180.8片面
10,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
58017845TPMT110208-241箱(10個)11112.380.8片面
5,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
58020487TPMT16T308-241箱(10個)16.5113.970.8片面
9,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
06609574TPMT090202-241箱(10個)9.6112.380.2片面
7,300
取扱い終了
06609583TPMT090204-241箱(10個)9.6112.380.4片面
7,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
08472256TPMT090202-241箱(10個)9.6112.380.2片面
7,300
取扱い終了
返品不可
08472265TPMT090204-241箱(10個)9.6112.380.4片面
7,300
取扱い終了
10430971TPMT090202-241箱(10個)9.6112.380.2片面
5,600
取扱い終了
10430987TPMT090204-241箱(10個)9.6112.380.4片面
5,600
取扱い終了
48849866TPMT16T304-24 T91251パック(10個)16.5113.970.4片面
13,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
48849884TPMT16T308-24 T91251パック(10個)16.5113.970.8片面
13,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
58016375TPMT090202-241箱(10個)9.6112.380.2片面
5,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
04812893TPMT090204-2400705382TPMT090204-24 NS9530TPMT090204-24 チップ TPMT-24 タンガロイ 00705382チップ TPMT-24タンガロイ1箱(10個)
4,998
税込5,498
メーカ後継品です
48849796TPMT090204-24 T912552118159TPMT090204-24 T9225TPMT090204-24 T9125 チップ TPMT-24 タンガロイ 52118159チップ TPMT-24タンガロイ1箱(10個)
6,598
税込7,258
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
48849814TPMT110204-24 T912552118168TPMT110204-24 T9225TPMT110204-24 T9125 チップ TPMT-24 タンガロイ 52118168チップ TPMT-24タンガロイ1箱(10個)
6,598
税込7,258
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
48849832TPMT130304-24 T912552118177TPMT130304-24 T9225TPMT130304-24 T9125 チップ TPMT-24 タンガロイ 52118177チップ TPMT-24タンガロイ1箱(10個)
8,198
税込9,018
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
48849857TPMT130308-24 T912552118186TPMT130308-24 T9225TPMT130308-24 T9125 チップ TPMT-24 タンガロイ 52118186チップ TPMT-24タンガロイ1箱(10個)
8,198
税込9,018
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58017845TPMT110208-2400705644TPMT110208-24 NS9530TPMT110208-24 チップ TPMT-24 タンガロイ 00705644チップ TPMT-24タンガロイ1箱(10個)
4,998
税込5,498
メーカ後継品です
58020487TPMT16T308-2400706116TPMT16T308-24 NS9530TPMT16T308-24 チップ TPMT-24 タンガロイ 00706116チップ TPMT-24タンガロイ1箱(10個)
8,498
税込9,348
メーカ後継品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00705382
2023-03-10
用途: 旋盤の作業に
医療・福祉・介護関連業

切れ味は良かったですが
もう少し刃が立ってたらもっと良いと思います

対象商品 : 00705538
2023-09-20
用途: 金型を加工する時

現在、使用しているもの交換品及び予備品として
購入しましたが、問題なく使用出来ています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする