曜日別特売

チップ TPMT-PM

チップ TPMT-PM - タンガロイチップ TPMT-PM - タンガロイチップ TPMT-PM - タンガロイチップ TPMT-PM - タンガロイチップ TPMT-PM - タンガロイチップ TPMT-PM - タンガロイ

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性

内容量1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全60種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
60種類すべて表示中
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06118077TPMT110204-PM GH73011112.38一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
9,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
06118095TPMT110208-PM GH73011112.38一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
9,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
06118131TPMT110304-PM GH73011113.18一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
9,300
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
06118156TPMT110308-PM GH73011113.18一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
9,300
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
00015697TPMT110208-PM AH12011112.38一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
9,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
40223924TPMT090204-PM AH7259.6112.38一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
9,300
6,998
7,698(税込)
当日出荷
31338406TPMT110204-PM T9215-11--0.4PM
9,300
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
40224073TPMT090208-PM AH7259.6112.38一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
9,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
31338433TPMT110208-PM T9215-11--0.8PM
9,300
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
31338467TPMT110304-PM T9215-11--0.4PM
9,300
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
40224396TPMT110304-PM AH72511113.18一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
9,300
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
40224186TPMT110204-PM AH72511112.38一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
9,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
31338485TPMT110308-PM T9215-11--0.8PM
9,300
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
40224642TPMT130304-PM AH72513.8113.18一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
11,700
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
40224746TPMT130308-PM AH72513.8113.18一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
11,700
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
40224292TPMT110208-PM AH72511112.38一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
9,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
40224527TPMT110308-PM AH72511113.18一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
9,300
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
40224816TPMT16T304-PM AH72516.5113.97一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
15,600
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
40224922TPMT16T308-PM AH72516.5113.97一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
15,600
12,980
14,278(税込)
当日出荷
40225017TPMT16T312-PM AH72516.5113.97一部円筒穴片面40°~60°1.2片面
15,600
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
00705565TPMT110204-PM GT953011112.38一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
9,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
00705574TPMT110204-PM NS953011112.38一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
7,200
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
00705757TPMT110304-PM GT953011113.18一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
9,300
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
00705766TPMT110304-PM NS953011113.18一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
7,200
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
00705897TPMT130304-PM NS953013.8113.18一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
9,000
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
00705958TPMT130308-PM GT953013.8113.18一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
11,700
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
00705967TPMT130308-PM NS953013.8113.18一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
9,000
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
00706055TPMT16T304-PM NS953016.5113.97一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
12,000
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
52118213TPMT110204-PM T92256.35-2.38一部円筒穴片面40°~60°0.4-
9,300
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
52118229TPMT110208-PM T92256.35-2.38一部円筒穴片面40°~60°0.8-
9,300
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
52118238TPMT110304-PM T92256.35113.18一部円筒穴片面40°~60°0.4-
9,300
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
52118247TPMT110308-PM T92256.35-3.18一部円筒穴片面40°~60°0.8-
9,300
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
52118256TPMT130304-PM T92257.94-3.18一部円筒穴片面40°~60°0.4-
11,700
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
52118265TPMT130308-PM T92257.94-3.18一部円筒穴片面40°~60°0.8-
11,700
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
52118274TPMT16T304-PM T92259.525-3.97一部円筒穴片面40°~60°0.4-
15,600
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52118283TPMT16T308-PM T92259.525-3.97一部円筒穴片面40°~60°0.8-
15,600
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52118299TPMT16T312-PM T92259.525-3.97一部円筒穴片面40°~60°1.2-
15,600
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
10426893TPMT110204-PM11112.38一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
6,300
取扱い終了
代替品有
10426911TPMT110204-PM11112.38一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
5,600
取扱い終了
代替品有
40224405TPMT110304-PM T911511113.18一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
8,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
40224195TPMT110204-PM T912511112.38一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
8,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
40224204TPMT110204-PM T911511112.38一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
8,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
40224301TPMT110208-PM T911511112.38一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
8,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
40224825TPMT16T304-PM T912516.5113.97一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
13,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
40224317TPMT110208-PM T912511112.38一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
8,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
40224545TPMT110308-PM T912511113.18一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
8,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
40224931TPMT16T308-PM T912516.5113.97一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
13,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
40225026TPMT16T312-PM T912516.5113.97一部円筒穴片面40°~60°1.2片面
13,300
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
08472326TPMT110204-PM11112.38一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
7,300
取扱い終了
08472335TPMT110204-PM11112.38一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
7,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10426893TPMT110204-PM00705565TPMT110204-PM GT9530画像準備中チップ TPMT-PMタンガロイ1箱(10個)
6,998
税込7,698
メーカ後継品です
10426911TPMT110204-PM00705574TPMT110204-PM NS9530画像準備中チップ TPMT-PMタンガロイ1箱(10個)
5,398
税込5,938
メーカ後継品です
40224405TPMT110304-PM T911531338467TPMT110304-PM T9215TPMT110304-PM T9115 チップ TPMT-PM タンガロイ 31338467チップ TPMT-PMタンガロイ1箱(10個)
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40224195TPMT110204-PM T912552118213TPMT110204-PM T9225TPMT110204-PM T9125 チップ TPMT-PM タンガロイ 52118213チップ TPMT-PMタンガロイ1箱(10個)
6,898
税込7,588
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40224204TPMT110204-PM T911531338406TPMT110204-PM T9215TPMT110204-PM T9115 チップ TPMT-PM タンガロイ 31338406チップ TPMT-PMタンガロイ1箱(10個)
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40224301TPMT110208-PM T911531338433TPMT110208-PM T9215TPMT110208-PM T9115 チップ TPMT-PM タンガロイ 31338433チップ TPMT-PMタンガロイ1箱(10個)
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40224825TPMT16T304-PM T912552118274TPMT16T304-PM T9225画像準備中チップ TPMT-PMタンガロイ1箱(10個)
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40224317TPMT110208-PM T912552118229TPMT110208-PM T9225TPMT110208-PM T9125 チップ TPMT-PM タンガロイ 52118229チップ TPMT-PMタンガロイ1箱(10個)
6,898
税込7,588
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40224545TPMT110308-PM T912552118247TPMT110308-PM T9225画像準備中チップ TPMT-PMタンガロイ1箱(10個)
6,898
税込7,588
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40224931TPMT16T308-PM T912552118283TPMT16T308-PM T9225画像準備中チップ TPMT-PMタンガロイ1箱(10個)
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40225026TPMT16T312-PM T912552118299TPMT16T312-PM T9225画像準備中チップ TPMT-PMタンガロイ1箱(10個)
12,980
税込14,278
材質に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする